ADAM EQUIPMENT IHS 10A Crane Scale Digital 10000 lb./5000kg | AG9FBC 19YN71

ADAM EQUIPMENT IHS 10A digitális darumérleg 10000 font/5000kg

Raktáron
Tétel: AG9FBC Modell: IHS 10AKereszthivatkozás: 19YN71

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,871.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCrane Scale
Pontosság2 font / 1 kg
Kapacitás10000 font / 5000 kg
Vezetékes / vezeték nélküliDigitális
kijelzőLED
befejezSima
AnyagÖntött alumínium
Teljes magasság24 45 / 64 "
Teljes hossz10 13 / 64 "
Teljes szélesség8 13 / 32 "
ÁramforrásÚjratölthető akkumulátor
Temp. Hatótávolság5 foktól 40 fokig C / 41 foktól 104 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.845
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)65.79
Hajószélesség (cm)37.34
Származási országCN

Termék részletek:

Az IHS darumérlegek fröccsöntött házzal és túlméretezett forgó, lemezes acél kampóval és bilinccsel, biztonsági reteszeléssel rendelkeznek, amely szilárdságot és rugalmasságot biztosít a felfüggesztett terhek biztonságos leméréséhez. A szabványos távirányító lehetővé teszi a mérleg biztonságos távolságból történő működtetését.

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságPontosságKapacitásAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁramforrásÁr
ADAM EQUIPMENT SHS 100A Crane Scale Digital 100 lb./50kg | AG9FAU 19YN63 SHS 100A15 foktól 35 fokig C / 59 foktól 95 fokig F0.02 font / 0.01 kg100 font / 50 kgMűanyag12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Újratölthető elem, AA elem€825.49
ADAM EQUIPMENT SHS 300A Crane Scale Digital 300 lb./150kg | AG9FAV 19YN64 SHS 300A15 foktól 35 fokig C / 59 foktól 95 fokig F0.05 font / 0.02 kg300 font / 150 kgMűanyag12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Újratölthető elem, AA elem€834.04
ADAM EQUIPMENT SHS 600A Crane Scale Digital 600 lb./300kg | AG9FAW 19YN65 SHS 600A15 foktól 35 fokig C / 59 foktól 95 fokig F0.1 font / 0.05 kg600 font / 300 kgMűanyag12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Újratölthető elem, AA elem€853.68
ADAM EQUIPMENT LHS 1000A Crane Scale Digital 1000 lb./500kg | AG9FAX 19YN66 LHS 1000A0 foktól 40 fokig C / 32 foktól 104 fokig F0.2 font / 0.1 kg1000 font / 500 kgÖntött alumínium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Újratölthető akkumulátor€1,148.31
ADAM EQUIPMENT LHS 3000A Crane Scale Digital 3000 lb./1500kg | AG9FAY 19YN67 LHS 3000A0 foktól 40 fokig C / 32 foktól 104 fokig F0.5 font / 0.2 kg3000 font / 1500 kgÖntött alumínium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Újratölthető akkumulátor€1,411.21
ADAM EQUIPMENT LHS 4000A Crane Scale Digital 4000 lb./2000kg | AG9FAZ 19YN68 LHS 4000A0 foktól 40 fokig C / 32 foktól 104 fokig F1 font / 0.5 kg4000 font / 2000 kgÖntött alumínium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Újratölthető akkumulátor€1,582.73
ADAM EQUIPMENT IHS 2A Crane Scale Digital 2000 lb./1000kg | AG9FBA 19YN69 IHS 2A5 foktól 40 fokig C / 41 foktól 104 fokig F0.5 font / 0.2 kg2000 font / 1000 kgÖntött alumínium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Újratölthető akkumulátor€2,245.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAM EQUIPMENT IHS 10A digitális darumérleg 10000 font/5000kg
€2,871.75 /Mértékegység