ANSELL 11-510 Hyflex vágásálló kesztyű


Szűrő
Kopásálló: Igen , ANSI/ISEA kopási szint: 4 , ANSI/ISEA vágási szint: 2 , ANSI/ISEA szúrási szint: 3 , Bevonatfedés: Tenyér , Bevonatolás: Kissé pálya / bordás , Bevonatanyag: nitril , Szín: Sárga / Fekete , Mandzsetta: Kötött , Vágás: Clute , Vágásálló: Igen , Ujjstílus: Tele , Mérő: 15 , Bélés anyaga: Kevlar (R) , Szúrásálló: Nem , hüvelykujj stílusa: Egyenes
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
11-510
2XL€19.47
A
11-510
L€19.47
A
11-510
M€19.47
A
11-510
S€19.47
A
11-510
XL€19.47
A
11-510
XS€19.47

11-510 Hyflex vágásálló kesztyű

Az Ansell HyFlex 11-510 vágásálló kesztyűk védenek a vágások és a mechanikai kockázatok ellen ipari környezetben, különösen a présműhelyekben. Ezek a kesztyűk ideálisak az éles szélű fémlemezek, panelek és alkatrészek biztonságos kezelésére, így értékesek az autóiparban, a gépiparban és a berendezésekben.

Jellemzők

  • Ezek a kesztyűk ergonómikus kialakításúak, amelyek fokozott rugalmasságot kínálnak, csökkentik a kéz fáradását és növelik a felhasználó kényelmét a hosszan tartó használat során.
  • EN ISO B és ANSI A2 vágásvédelmi tanúsítvánnyal rendelkeznek, védenek a vágások és éles tárgyak ellen, és biztosítják a dolgozók biztonságát.
  • Ezek a kesztyűk szabadalmaztatott kevlar zónafonattal rendelkeznek, amely kivételes tartósságot biztosít az ipari alkalmazásokhoz. Ez a technológia biztosítja a hosszú élettartamot és a kopásállóságot.
  • Tenyérbevonatú felületük fokozott fogást és védelmet kínál. Ez a kialakítás megfelel az EN és ANSI vágásvédelmi szabványoknak, növelve az általános biztonságot.
  • Nylon és Kevlar zónafonattal vannak felszerelve, biztosítva a biztonságos illeszkedést és a vízszigetelést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?