GENERAL ELECTRIC Öntött házú megszakítók, Spectra sorozat


Szűrő
LEVEGŐ @ 125VDC: 10kA , AIR @ 240VAC: 18kA , AIR @ 277VAC: 14kA , AIR @ 600VAC: 14kA , Megszakító típusa: Standard , Mélység: 3.4 " , Keret méret: 150A / TED , Magasság: 6.3 " , Beépítési: Csavar a Panelboardon , Terminál csatlakozás: Vonal / terhelés Lug , Utazás típusa: Hőmágneses
StílusModellFázisAC feszültség besorolásaLÉG @ 480VACSzélességerősítőkDC feszültség besorolásaMax. VezetékméretMin. VezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
TED124090WL
-480 VAC18kA2.7 "90250 VDC--€1,802.49
B
TED136060WL
-600 VAC18kA4.1 "60500 VDC--€2,063.75
B
TED136080WL
-600 VAC18kA4.1 "80500 VDC--€2,200.14
B
TED136125WL
-600 VAC18kA4.1 "125500 VDC--€5,244.00
B
TED136050WL
-600 VAC18kA4.1 "50500 VDC--€2,078.24
B
TED136090WL
-600 VAC18kA4.1 "90500 VDC--€2,161.25
A
TED124080WL
1480 VAC18kA2.7 "80250 VDC2/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)€1,802.49
A
TED124100WL
1480 VAC18kA2.7 "100250 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€1,591.25
C
TED113070WL
1277 VAC10kA1.4 "70125 VDC2/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)€809.69
C
TED113040WL
1277 VAC10kA1.4 "40125 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)€611.95
A
TED124125WL
1480 VAC18kA2.7 "125250 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€4,377.36
A
TED124150WL
1480 VAC18kA2.7 "150250 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€4,712.17
C
TED113050WL
1277 VAC10kA1.4 "50125 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)€644.05
C
TED113015WL
1277 VAC10kA1.4 "15125 VDC8 AWG14 AWG€658.07
C
TED113045WL
1277 VAC10kA1.4 "45125 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)€622.81
C
TED113100WL
1277 VAC10kA1.4 "100125 VDC3/0 AWG3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)€809.69
C
TED113080WL
1277 VAC10kA1.4 "80125 VDC2/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)€809.69
C
TED113035WL
1277 VAC10kA1.4 "35125 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€698.43
C
TED113090WL
1277 VAC10kA1.4 "90125 VDC2/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)€809.69
C
TED113030WL
1277 VAC10kA1.4 "30125 VDC8 AWG14 AWG€655.50
C
TED113025WL
1277 VAC10kA1.4 "25125 VDC8 AWG14 AWG€658.07
C
TED113020WL
1277 VAC10kA1.4 "20125 VDC8 AWG14 AWG€684.75
A
TED124110WL
1480 VAC18kA2.7 "110250 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€4,220.95
C
TED113060WL
1277 VAC10kA1.4 "60125 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)€644.05
B
TED136020WL
3600 VAC18kA4.1 "20500 VDC8 AWG14 AWG€2,078.24
B
TED136025WL
3600 VAC18kA4.1 "25500 VDC8 AWG14 AWG€1,946.20
B
TED136070WL
3600 VAC18kA4.1 "70500 VDC2/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)€2,291.66
B
TED136150WL
3600 VAC18kA4.1 "150500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€5,310.90
B
TED136110WL
3600 VAC18kA4.1 "110500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€5,056.64
B
TED136045WL
3600 VAC18kA4.1 "45500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€1,982.63
B
TED136040WL
3600 VAC18kA4.1 "40500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€2,070.55
B
TED136100WL
3600 VAC18kA4.1 "100500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€2,349.46
B
TED136035WL
3600 VAC18kA4.1 "35500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€1,853.01
B
TED136030WL
3600 VAC18kA4.1 "30500 VDC8 AWG14 AWG€2,078.24

Öntött házú megszakítók, Spectra sorozat

A General Electric öntött házas megszakítói elektromosan működtetett kapcsolók, amelyek megvédik az áramköröket a túláramoktól, amelyek általában rövidzárlatból vagy túlterhelésből erednek. MikroEntelliGuard kioldóegységet tartalmaznak, amely egy digitális, félvezetős, RMS-érzékelős kioldórendszer, és rugalmas rendszervédelmet, metrikus és kommunikációs lehetőségeket kínál. Ezek a kompakt megszakítók megfelelnek vagy meghaladják az UL, CSA és CE szabványokat, és cserélhető csatlakozókkal vannak felszerelve az LT besorolás egyszerű megváltoztatásához. Csökkentett energiaáteresztő funkcióval rendelkeznek a fokozott védelem érdekében. A Spectra sorozatú megszakítók 7A-tól 250A-ig terjedő névleges áramerősséggel állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?