WATTS P60 sorozatú miniatűr műanyag víznyomás-szabályozók


Szűrő
Test anyaga: Műanyag , Lemez anyaga: Buna N. , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti méret: 1 / 4 " , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Női menetes , Max. Munkahelyi nyomás: 300 PSI , Mfr. Sorozat: P60 , Min. Hőmérséklet: 33 fok. F , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet mérete: 1 / 4 " , Kimenet típusa: Női menetes , Stílus: Standard , Díszítő anyaga: Viton , Típus: készlet , Szelep kialakítása: Standard
StílusModellÁllítható csökkentett nyomástartományÁr (ÁFA nélkül)
A
P60M1-0-25
0-25 psi€249.04
A
P60M1-4-V-0-25
0-25 psi€235.32
A
P60M1-4-0-25
0-25 psi€189.23
A
P60M1-0-25-Z6
0-25 psi€302.94
A
P60M1-0-60
0-60 psi€249.04
A
P60M1-4-V-0-60
0-60 psi€252.98
A
P60M1-4-0-60
0-60 psi€209.84
A
P60M1-4-QD-0-125
0-125 psi€217.69
A
P60M1-4-0-125
0-125 psi€209.84

P60 sorozatú miniatűr műanyag víznyomás-szabályozók

A Watts P60 sorozatú miniatűr műanyag víznyomás-szabályozók ideálisak a víznyomás szabályozására kereskedelmi alkalmazásokban. Ezek a szabályozók kompakt kialakításúak, beépített patronszerű szelepekkel, amelyek szabályozzák a víznyomást. Az egyszerű karbantartás érdekében alsó tisztítódugójuk van. Ezeknek a víznyomás-szabályozóknak a belső fém alkatrészei 300-as sorozatú rozsdamentes acélból készülnek, hogy ellenálljanak a korróziónak, amikor folyadékokkal érintkeznek. Akár 300 psi nyomásnak is ellenállnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?