ACUITY LITHONIA SB232 MV Fixture Wraparound | AD3CBU 3XY82

LITHONIA LIGHTING SB232 MV fixture körbekerítés

Raktáron
Tétel: AD3CBU Modell: SB232 MVKereszthivatkozás: 3XY82

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€161.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDekoratív fénycsövek
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0-104 F fok
Előtét mennyisége1
Előtét típusaAzonnali indítás elektronikus
Energy Star kompatibilisNem
Lámpatest típusaNégyzetkosár-pakolás
Lámpatest teljesítménye58
Magasság2.875 "
Ház befejezésefehér
Ház anyagaAcél
Lámpa tartozékNem
Lámpa mennyisége2
Lámpa típusaF32T8
Lámpa Watts28
Hossz48 "
Objektív típusaAkril
FelszerelésFelület vagy felfüggesztve
Pótlencse1VNR5
Feszültség120-277
Szélesség8 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.79
Hajó magassága (cm)125.48
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód9405106020
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Négyzet alakú kosár borítás, 2 lámpa

Termékváltozatok

TermékekModellLámpatest teljesítményeLámpa mennyiségeSzélességÁr
ACUITY LITHONIA SB432 MV Fixture Wraparound | AD3CBV 3XY83 SB432 MV112413.75 "€177.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING SB232 MV fixture körbekerítés
€161.96 /Mértékegység