ACUITY LITHONIA SB432 MV Fixture Wraparound | AD3CBV 3XY83

LITHONIA LIGHTING SB432 MV fixture körbekerítés

Raktáron
Tétel: AD3CBV Modell: SB432 MVKereszthivatkozás: 3XY83

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€177.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDekoratív fénycsövek
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0-104 F fok
Előtét mennyisége1
Előtét típusaAzonnali indítás elektronikus
Energy Star kompatibilisNem
Lámpatest típusaNégyzetkosár-pakolás
Lámpatest teljesítménye112
Magasság2.875 "
Ház befejezésefehér
Ház anyagaAcél
Lámpa tartozékNem
Lámpa mennyisége4
Lámpa típusaF32T8
Lámpa Watts28
Hossz48 "
Objektív típusaAkril
FelszerelésFelület vagy felfüggesztve
Pótlencse1VNR7
Feszültség120-277
Szélesség13.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.65
Hajó magassága (cm)126.24
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9405108020
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Négyzet alakú kosár borítás, 4 lámpa

Termékváltozatok

TermékekModellLámpatest teljesítményeLámpa mennyiségeSzélességÁr
ACUITY LITHONIA SB232 MV Fixture Wraparound | AD3CBU 3XY82 SB232 MV5828 5 / 16 "€161.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING SB432 MV fixture körbekerítés
€177.66 /Mértékegység