Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACUITY LITHONIA OLVTWM Led gőztömör fali tartó | AB8RNF 26X702

LITHONIA LIGHTING OLVTWM Led párazáró fali tartó

Raktáron
Tétel: AB8RNF Modell: OLVTWMKereszthivatkozás: 26X702

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€438.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED páratartó
Színhőmérséklet.4000K
CRI77
Magasság11.25 "
Ház színeSzürke
Ház anyagaAlumínium
Hossz4.5 "
Lumens600
Lumen / Watt39
Névleges élet50,000 óra.
Temp. Hatótávolság-30-40 C fok
Feszültség120/277
5 éve
Watts15
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8675
Hajó magassága (cm)28.58
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9405106020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
ACUITY LITHONIA OLVTCM Led párazáró mennyezeti tartó | AB8RNE 26X701 OLVTCM10 6 / 10 "10 6 / 10 "5.5 "€362.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLVTWM Led párazáró fali tartó
€438.77 /Mértékegység