LEESON Autómotorok, háromfázisú, TEFC, C homlokzat, merev alap


A Leeson C-face autómotorok extra teljesítményt kínálnak indításkor a maximális nyomaték érdekében. Ideálisak a közepestől nagyig terjedő nyomatékigényekhez szállítószalag, csigahajtás, szellőztetés és szivattyú alkalmazásokban.

Szűrő
Design: B , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: TENV , Keret: 56C , Hz: 60 , Szigetelési osztály: F , Kenés: Polyrex EM , Beépítési: Merev , Csomagolás: B , fázis: 3 , Forgatás: FORDULAT , Típus: TS , Feszültség: 230 / 460
StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPkWMax. A környezet hőmérséklete.Power FactorRPMSzolgáltatási tényezőÁr (ÁFA nélkül)
A
LM25135
1.2 / .61/4. 187655012001.0€282.56
B
LM25153
2 / 11/3. 2464052.936001.15€221.60

Működési mechanizmus

  • Az elektromos motorok az elektromos energiát mechanikai energiává alakítják át mozgás generálására.
  • Az erő a motoron belül a tekercses váltakozó (AC) vagy egyenáram (DC) áram és a mágneses tér kölcsönhatása révén jön létre.

Jellemzők

  • A Leeson autóipari motorokat merev alappal szállítjuk a könnyű telepítés érdekében.
  • Ezek a háromfázisú egységek túlméretezett, teljesen tömített sorkapocsdobozzal rendelkeznek a hatékony működés érdekében nehéz körülmények között.
  • Öntöttvas vázszerkezetük biztosítja az ultramasszív teljesítményt.
  • Ezek az egységek folyamatos üzemelést biztosítanak akár 3600 ford./perc sebességgel.
  • TEFC házzal vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a hideg levegő átáramlását a motoron, megakadályozva ezzel a túlmelegedést.
  • Ezek az F osztályú szigetelt egységek akár 3 LE nyomatékot is produkálnak 60 Hz-es tápegység mellett.

Szabványok és jóváhagyások

  • CSA
  • UL
  • NEM AZ ENYÉM

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a TEBC és a TEFC motorok között?

A teljesen zárt ventilátorhűtéses (TEBC) motorok gyakorlatilag megegyeznek a TEFC motorokkal, azzal az eltéréssel, hogy a motorházat egy külön, a házon elhelyezett ventilátor hűti, nem pedig egy tengelyre szerelt ventilátor.

Mi a különbség az egy-, két- és háromfázisú motorok között?

  • Egyfázisú motor: Az elektromosság egyetlen vezetőn keresztül áramlik.
  • Kétfázisú motor: Az elektromosság 4 vezetékes vezetékeken (2 minden fázishoz) áramlik.
  • Háromfázisú motor: Az elektromosság 3 különálló vezetéken keresztül áramlik.

Mit jelent az F osztályú szigetelés?

Ezek a motorok F osztályú szigeteléssel rendelkeznek a hőmérséklet szabályozására. Az F osztályú szigetelésű motorok maximum 105 Celsius fokos hőmérsékletet képesek ellenállni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?