Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMALLEY WSM-87-S02 spirális rögzítőgyűrű, külső átm. 7/8 hüvelykes, 5Pk | AE3MPG 5EB66

SMALLEY WSM-87-S02 spirális rögzítőgyűrű, külső átm. 7/8 hüvelykes, 5Pk

Raktáron
Tétel: AE3MPG Modell: WSM-87-S02Kereszthivatkozás: 5EB66

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirál rögzítő gyűrű
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.027 "
Illik a Groove Dia-hez.0.821 "
Megfelel a horony szélességének0.046 "
A tengely Dia számára.7 / 8 "
Ingyenes személyi igazolvány0.814 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.003 "
Horonyszélesség-tűrés0.003 "
Anyag302 Stainless Steel
Radiális fal0.075 "
Szakítószilárdság200,000 psi
Vastagság0.042 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMALLEY WSM-87-S02 spirális rögzítőgyűrű, külső átm. 7/8 hüvelykes, 5Pk
€16.40 /csomag