Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACUITY LITHONIA OLVTCM Led párazáró mennyezeti tartó | AB8RNE 26X701

LITHONIA LIGHTING OLVTCM Led párazáró mennyezeti tartó

Raktáron
Tétel: AB8RNE Modell: OLVTCMKereszthivatkozás: 26X701

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€362.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED páratartó
Színhőmérséklet.4000K
CRI77
Magasság10 6 / 10 "
Ház színeSzürke
Ház anyagaAlumínium
Hossz10 6 / 10 "
Lumens600
Lumen / Watt39
Névleges élet50,000 óra.
Temp. Hatótávolság-30-40 C fok
Feszültség120/277
5 éve
Watts15
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
Hajó magassága (cm)27
Hajó hossza (cm)27
Hajószélesség (cm)14.12
HS-kód9405106020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
ACUITY LITHONIA OLVTWM Led gőztömör fali tartó | AB8RNF 26X702 OLVTWM11.25 "4.5 "6"€438.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLVTCM Led párazáró mennyezeti tartó
€362.09 /Mértékegység