ACUITY LITHONIA 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100 Led térfogatmérő lámpatest 4 x 2 4800l 47w | AC4XBU 31A157

LITHONIA LIGHTING 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100 Led térfogatmérő lámpatest 4 x 2 4800l 47w

Tétel: AC4XBU Modell: 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100Kereszthivatkozás: 31A157

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED süllyesztett Troffer
Színhőmérséklet.3500K
CRI82
DesignTérfogatmérő
Dimmelhető / nem szabályozhatóSzabályozható
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésDesignLights konzorcium (DLC)
Magasság4 2 / 5 "
LED cseréje3 Lámpa LFL
Hossz48 "
Lumens4800
Lumen / Watt102
Névleges élet50,000 XNUMX óra.
Temp. Hatótávolság0-104 F fok
Feszültség120/277
5 év korlátozott jótállás
Watts47
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.89
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)125.22
Hajószélesség (cm)63.75
HS-kód9405106020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLumen / WattSzínhőmérséklet.DesignNévleges életTemp. HatótávolságFeszültség WattsÁr
ACUITY LITHONIA 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N100 Süllyesztett Ambient Troffer 4 x 2 4600l 50w | AC4XBW 31A159 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N10093.93500KKörnyezeti Troffer50,000 XNUMX óra.0-25 C fok120/2775 év korlátozott jótállás50€644.82
ACUITY LITHONIA 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100 Süllyesztett építészeti táska 4 x 2 4800l | AC4XBX 31A160 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100963500KÉpítészeti Troffer50,000 XNUMX óra.0-25 C fok120/2775 év korlátozott jótállás50€871.55
ACUITY LITHONIA 2AVL4 40L MDR EZ1 LP840 LED süllyesztett Troffer 4000K 4161 lm | AH9DPF 39UM47 2AVL4 40L MDR EZ1 LP84087.04000K-60,000 XNUMX óra.-120 a 2775 év-€620.04
ACUITY LITHONIA 2AVL4 40L MDR EZ1 LP835 LED süllyesztett Troffer 3500K 4254 lm | AH9DPG 39UM48 2AVL4 40L MDR EZ1 LP83589.03500K-60,000 XNUMX óra.-120 a 2775 év-€584.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100 Led térfogatmérő lámpatest 4 x 2 4800l 47w