ACUITY LITHONIA 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N100 Süllyesztett Ambient Troffer 4 x 2 4600l 50w | AC4XBW 31A159

LITHONIA LIGHTING 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N100 Süllyesztett Ambient Troffer 4 x 2 4600l 50w

Raktáron
Tétel: AC4XBW Modell: 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N100Kereszthivatkozás: 31A159

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€644.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED süllyesztett Troffer
Színhőmérséklet.3500K
CRI82
DesignKörnyezeti Troffer
Dimmelhető / nem szabályozhatóSzabályozható
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésDesignLights konzorcium (DLC)
Magasság3.75 "
LED cseréje3 Lámpa LFL
Hossz48 "
Lumens4600
Lumen / Watt93.9
Névleges élet50,000 XNUMX óra.
Temp. Hatótávolság0-25 C fok
Feszültség120/277
5 év korlátozott jótállás
Watts50
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.61
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9405106020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLumen / WattSzínhőmérséklet.DesignNévleges életTemp. HatótávolságFeszültség WattsÁr
ACUITY LITHONIA 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100 Led térfogatmérő lámpatest 4 x 2 4800l 47w | AC4XBU 31A157 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N1001023500KTérfogatmérő50,000 XNUMX óra.0-104 F fok120/2775 év korlátozott jótállás47-
ajánlatkérés
ACUITY LITHONIA 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100 Süllyesztett építészeti táska 4 x 2 4800l | AC4XBX 31A160 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100963500KÉpítészeti Troffer50,000 XNUMX óra.0-25 C fok120/2775 év korlátozott jótállás50€871.55
ACUITY LITHONIA 2AVL4 40L MDR EZ1 LP840 LED süllyesztett Troffer 4000K 4161 lm | AH9DPF 39UM47 2AVL4 40L MDR EZ1 LP84087.04000K-60,000 XNUMX óra.-120 a 2775 év-€620.04
ACUITY LITHONIA 2AVL4 40L MDR EZ1 LP835 LED süllyesztett Troffer 3500K 4254 lm | AH9DPG 39UM48 2AVL4 40L MDR EZ1 LP83589.03500K-60,000 XNUMX óra.-120 a 2775 év-€584.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N100 Süllyesztett Ambient Troffer 4 x 2 4600l 50w
€644.82 /Mértékegység