ACUITY LITHONIA 2AVL4 40L MDR EZ1 LP840 LED süllyesztett Troffer 4000K 4161 lm | AH9DPF 39UM47

LITHONIA LIGHTING 2AVL4 40L MDR EZ1 LP840 LED süllyesztett Troffer 4000K 4161 lm

Raktáron
Tétel: AH9DPF Típus: 2AVL4 40L MDR EZ1 LP840Kereszthivatkozás: 39UM47

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€620.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett Troffer
TanúsítványBesorolatlan
Színhőmérséklet.4000K
CRI82
Lámpatest teljesítménye48.0
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésDesignLights konzorcium (DLC)
Magasság5.5 "
Lámpa típusaLED
LED cseréje2 T8 lámpa
Hossz48 "
Lumens4161
Lumen / Watt87.0
Névleges méret2 'x 4'
Névleges élet60,000 XNUMX óra.
Feszültség120 a 277
5 év
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.77
Hajó magassága (cm)16.99
Hajó hossza (cm)123.98
Hajószélesség (cm)63.5
Származási országMX

Termék részletek:

    • Dimmelhető: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellLumen / WattSzínhőmérséklet.DesignNévleges életTemp. HatótávolságFeszültség WattsÁr
ACUITY LITHONIA 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100 Led térfogatmérő lámpatest 4 x 2 4800l 47w | AC4XBU 31A157 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N1001023500KTérfogatmérő50,000 XNUMX óra.0-104 F fok120/2775 év korlátozott jótállás47-
ajánlatkérés
ACUITY LITHONIA 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N100 Süllyesztett Ambient Troffer 4 x 2 4600l 50w | AC4XBW 31A159 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N10093.93500KKörnyezeti Troffer50,000 XNUMX óra.0-25 C fok120/2775 év korlátozott jótállás50€644.82
ACUITY LITHONIA 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100 Süllyesztett építészeti táska 4 x 2 4800l | AC4XBX 31A160 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100963500KÉpítészeti Troffer50,000 XNUMX óra.0-25 C fok120/2775 év korlátozott jótállás50€871.55
ACUITY LITHONIA 2AVL4 40L MDR EZ1 LP835 LED süllyesztett Troffer 3500K 4254 lm | AH9DPG 39UM48 2AVL4 40L MDR EZ1 LP83589.03500K-60,000 XNUMX óra.-120 a 2775 év-€584.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2AVL4 40L MDR EZ1 LP840 LED süllyesztett Troffer 4000K 4161 lm
€620.04 /Mértékegység