Az Acorn ST70-38 temperáló szelepet úgy tervezték, hogy szabályozza a víz hőmérsékletét, biztosítva a biztonságos és egyenletes szállítást különböző alkalmazásokhoz. Megakadályozza a forrázást azáltal, hogy meleg és hideg vizet kever egy előre beállított hőmérséklet eléréséhez. Ezt a szelepet kórházakban és iskolákban használják, növelve a felhasználók biztonságát és kényelmét.
Jellemzők:
- Ez a szelep sárgaréz szerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot.
- 4 gpm áramlási sebességgel rendelkezik, amely hatékonyan szabályozza a vízáramlást, egyenletes és szabályozott teljesítményt biztosítva.
- Ennek a temperáló szelepnek a maximális nyomása 125 psi, hogy megbízható és biztonságos működést biztosítson a szabványos nyomáshatárokon belül.
- Kompressziós bemenettel rendelkezik, ami leegyszerűsíti a telepítést és a karbantartást.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem temperáló szelep használatakor?
A.
- Fontolja meg a professzionális telepítést a megfelelő beállítás és a biztonsági előírások betartása érdekében.
- Ütemezze be a rutinellenőrzéseket, hogy ellenőrizze az üledék felhalmozódását és biztosítsa a szelep optimális működését.
- Rendszeresen figyelje és állítsa be a hőmérsékleti beállításokat a forrázás vagy kellemetlen érzés elkerülése érdekében.
- Győződjön meg arról, hogy a víznyomás a megadott határokon belül marad, hogy elkerülje a károsodást vagy a meghibásodást.
- Tartsa be a helyi vízvezeték-szabályokat és előírásokat, hogy a szelep megfeleljen a biztonsági előírásoknak.
- Szerelje fel a szelepet szabályozott klímakörnyezetbe, vagy használjon megfelelő szigetelést a fagyás elkerülése érdekében.
- Ismerje meg a vészelzáró szelepek helyét az azonnali hőmérséklet-beállításokhoz.
- Kerülje a jogosulatlan módosításokat, és a beállításokhoz forduljon szakemberhez.
- Tájékoztassa a felhasználókat a megfelelő szelephasználatról és a lehetséges kockázatokról, különösen kereskedelmi környezetben.
- Ügyeljen azokra a változásokra, amelyek befolyásolhatják a szelep teljesítményét, például szélsőséges hőmérséklet-ingadozásokkal.
- Rendszeresen ellenőrizze a szelepet, hogy biztosítsa a megfelelő reakciókat a hőmérséklet-változásokra és az állandó vízhőmérsékletet.
- Vészhelyzeti eljárások létrehozása és közlése szelep hibás működése vagy hirtelen hőmérsékleti problémák esetén.
K. Hogyan járul hozzá ez az Acorn ST70-38 temperáló szelep a víz megőrzéséhez?
V. Ez a temperáló szelep pontosan szabályozza a víz hőmérsékletét, hogy megakadályozza a szükségtelen vízpazarlást, hozzájárulva az általános víztakarékossági erőfeszítésekhez.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az Acorn temperáló szelep kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a meglévő vízvezetékekkel való kompatibilitás, az anyagok tartóssága, a szabványoknak való megfelelés, a hőmérséklet-tartomány, az áramlási sebesség, a bemeneti és kimeneti típusok, a nyomásbesorolás, a könnyű telepítés, a környezeti alkalmazkodóképesség, a méret, a víztakarékossági jellemzők és a felhasználói biztonsági fejlesztések.
K. Hogyan kezeli ez a szelep a különböző vízhőmérsékleteket?
V. A szelep széles bemeneti hőmérsékleti tartományban működik, hideg víz esetén 35-80 °F, meleg víz esetén pedig 120-180 °F, rugalmasságot biztosítva a különféle környezeti feltételekhez.