ACORN

Az Acorn Engineering Company, a Morris Group International márkája kézmosó termékeket és vízvezeték-szerelvényeket gyárt. Makk fürdőszoba mosdók ovális és téglalap alakúak, nyomógombos vagy kézi csaptelepekkel. Ezekben a mosogatókban levegővezérelt, pneumatikus működtetésű nyomógombos szelep található, a légköri levegő felhasználásával. Rozsdamentes acél felépítésűek és ergonómikus kifolyófogantyúval rendelkeznek, hogy a felhasználó maximálisan szabályozza a víz áramlását. Válasszon a fürdőszobai mosdók széles választékából, mop süllyed, mosdókutak, szabadon álló zuhanykabinok és zuhanyfej és kád csaptelepek Raptor Supplies.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

MAKK Alkatrészek

AlkatrészekTartalmazza a csavarokat, kábeleket, csöveket, levegőszabályozó membránokat, anyákat, szelepegységeket, O-gyűrűket, patronszerelvényeket, szűrőket és egyéb cserealkatrészeket a különféle vízvezeték-rendszerekhez (89 termék)

MAKK Mosó szökőkutak

Szökőkutak mosásaKör, sarok, elliptikus és félkör alakú, rozsdamentes acél mosószökőkutak, amelyek lábnyomógombbal vagy infravörös érzékelővel működnek. Egyszerre több felhasználót is fogadhat, és padlókonnektoros és fali konnektoros lefolyótípusban is elérhetők (14 termék)

ACORN Mosó szökőkút alkatrészek

Mossa a szökőkút alkatrészeitTartalmazza a légvezérlő nyomógombjait, permetező fúvókákat, csavarokat, anyákat, szelepszerelvényeket, tartalék gyűrűket és alátéteket; szökőkutak karbantartására és javítására használják   (34 termék)

ACORN ivókút alkatrészek

Szökőkút részek ivásaTartalmazza az alacsony ólomtartalmú, mikro-szén-dioxid-tartalmú pótvízszűrőket vízhűtőkkel és ivókutakkal együtt   (1 termék)

ACORN fürdőszobai mosogatók

Fürdőszoba mosogatóOvális és téglalap alakú, falra szerelhető rozsdamentes acél mosogatók nyomógombbal vagy kézi csapteleppel. Különböző tálmélységben és méretben kapható (7 termék)

ACORN keverőszelepek

Keverő szelepekASSE-tanúsítvánnyal rendelkező, ólommentes termosztatikus WC-temperáló szelepek, amelyek megvédik a forró víz égési sérüléseit és optimális hőmérsékleten szállítják a vizet. Sárgaréz szerkezete van, és bármilyen típusú csaptelephez használható (19 termék)

MAKKOK tálak

Tálak(13 termék)

ACORN O-gyűrűk

O-gyűrűk(13 termék)

ACORN Mop Mosogatók

Mop elsüllyedTerrazzo drop drop felmosómosók középső lefolyóval, kivehető rozsdamentes acél szűrővel és dupla tartószerkezettel a könnyű telepítés érdekében. Az előregyártott terrazzo építésű portlandcementből öntött márványaprítékból áll, és különböző tálméretekben és mélységben kaphatók (9 termék)

ACORN víztartályok

Víztartályok(7 termék)

MAKK ivókutak

Szökőkutak(4 termék)

ACORN zuhanyfejek és kádcsaptelepek

Zuhanyfejek és kád csaptelepekFalra szerelhető zuhanyfej és zuhanyfúvóka szerelvények, amelyek a régi és elhasználódott alkatrészek pótlására szolgálnak. Sárgaréz szerkezettel rendelkezik, krómozott felülettel (4 termék)

ACORN szabadon álló zuhanykabinok és ajtók

Szabadon álló zuhanykabinok és ajtókADA-kompatibilis sarok-, téglalap és négyzet alakú zuhanytalpok középső lefolyóval és csúszásmentes felülettel. Előregyártott terrazzóból, portlandcement márványforgácsokkal, különböző méretben és mélységben kaphatók (2 termék)

ACORN dobszivattyúk

Dobszivattyúk(1 termék)

MAKK Vegyes horgok

Egyéb horgok(1 termék)

MAKK Polcok

Polcok(1 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Acorn MPN keresztezi az egyéni hivatkozásokat a megfelelő Bradley, Advance Tabco és Kohler modellekre. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies a megfelelő Acorn vízvezeték-termékekkel rendelkezik.

Miért mi?

Raptor Supplies, az Acorn megbízható forgalmazója, teljes termékskáláját kínálja. Az Ön változatos alkalmazási igényeihez megfelelő termékeket tudunk ajánlani.

Szállítás

Ezek az Acorn termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a tételeket futárral és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Acornról

Az Acorn Engineering Company, a Morris Group International márkája kézmosó termékeket és vízvezeték-szerelvényeket gyárt. Makk fürdőszoba mosdók ovális és téglalap alakúak, nyomógombos vagy kézi csaptelepekkel. Ezekben a mosogatókban levegővezérelt, pneumatikus működtetésű nyomógombos szelep található, a légköri levegő felhasználásával. Rozsdamentes acél felépítésűek és ergonómikus kifolyófogantyúval rendelkeznek, hogy a felhasználó maximálisan szabályozza a víz áramlását. Válasszon a fürdőszobai mosdók széles választékából, mop süllyed, mosdókutak, szabadon álló zuhanykabinok és zuhanyfej és kád csaptelepek Raptor Supplies.

Főbb kereskedelmi nevek

Ellipszis szilárd felületű falra szerelhető vályús mosogató

Ellipszis szilárd felületű falra szerelhető vályús mosogató

Úgy tervezték, hogy növelje a közbiztonságot a költséghatékonyság és a helytakarékos kialakítás kombinálásával, így ideális épületekbe való beépítésre. Ezt a mosogatót úgy tervezték, hogy bővítse a kézmosási képességeket, és megfelel az ADA és az OBC irányelveinek, így minden felhasználó számára hozzáférhető. A kortársával együtt...

A különleges kialakításnak és a biztonsági előírásoknak való elkötelezettségnek köszönhetően ez az Acorn mosogató megbízható választás a közterek higiéniájának elősegítésére.

SLAB zuhanyaljak

SLAB zuhanyaljak

Corterra szilárd felülettel rendelkeznek a tartósság és az esztétikus megjelenés érdekében. Ezek az alapok nem csak tetszetősek, de rendkívül könnyen tisztíthatók is, így elkerülhető a makacs fürdőgyűrűkkel kapcsolatos aggodalmak. A csúszásmentes padlóburkolat további biztonsági réteget ad, minimálisra csökkentve a csúszásveszélyt. Hatékonysággal...

nt helykihasználás, ezek a zuhanytalpok a praktikumra lettek tervezve. A szilárd felületű konstrukció lehetővé teszi a telepítés utáni javításokat, az új könnyű gyantaformula pedig egyszerű, egyszemélyes telepítést tesz lehetővé.

miniLOO falra szerelhető rozsdamentes acél WC

miniLOO falra szerelhető rozsdamentes acél WC

Zökkenőmentesen integrálható a víztakarékos kettős öblítésű technológiájáról híres Geberit európai stílusú fali öblítő mechanizmusával/tartójával. A miniLOO többféle kivitelben kapható, beleértve a szatén bevonatú rozsdamentes acélt, fehér fényes porszórt és fekete matt porszórt, off...

esztétikai vonzerőt és funkcionalitást egyaránt biztosít. Rozsdamentes acélból készült, megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, újrahasznosított anyagokkal és újrahasznosíthatósággal. A kerek tál forma és a falra szerelhető kialakítás tovább fokozza helytakarékos tulajdonságait, így ideális választás a modern fürdőszobákba.

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a vandálbiztos szórófejek?

A nagy forgalmú helyeken előforduló visszaéléseknek és többszöri próbálkozásoknak kitett sarokmosó állomásokon vandálbiztos permetező fúvókákat szerelnek fel, így védik meg az egységeket a súlyos sérülésektől.

Mik az Acorn mosóállomások telepítési lépései?

  • Szerelje be az S-klipet. Rögzítse a rögzítőelemet a padlóhoz a telepítő által biztosított rögzítőelemekkel.
  • Sminkhulladék csatlakozás a P-csapdához, amelyet a telepítő biztosít.
  • Most öblítse át a tápvezetékeket, mielőtt 1/2 hüvelykes NPT szelep bemeneti csatlakozásokat hozna létre.
  • Állítsa be a keverőszelepet a kívánt hőmérsékletre.
  • Állítsa be az időzítési ciklust az adagolószelepeken.

Ideálisak ezek a mosóállomások kültéri használatra?

Az Acorn mosóállomások vinilbevonatú, horganyzott acél házzal rendelkeznek a kiváló korrózió és rozsda elleni védelem érdekében.