ACME ELECTRIC T279746S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 10 kVA | AE2EGH 4WUE2

ACME ELECTRIC T279746S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, egyfázisú, 10 kVA

Raktáron
Tétel: AE2EGH Modell: T279746SKereszthivatkozás: 4WUE2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,748.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor
Mélység10.84 "
Ház befejezéseSzürke
Ház anyagaAcél
A ház értékeléseNEMA 3R
Ház típusaBeltéri / kültéri
Magasság15.19 "
Hz60
Bemeneti feszültség120/208/240/277 VAC
FelszerelésFal
Kimeneti feszültség120 / 240 VAC
Hőmérséklet Emelkedik115 fok C
VA minősítés10 kVA-es
Szélesség13.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 59.85
Hajó magassága (cm)46.48
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)37.34
HS-kód8504320000
Származási országMX

Termék részletek:

    • 120/208/240/277 V elsődleges feszültség, 120/240 V szekunder feszültség

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságHosszVA minősítésSzélességÁr
ACME ELECTRIC T279743S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 3 kVA | AE2EGG 4WUD8 T279743S7.13 "11.5 "-3 kVA-es10.31 "€1,720.32
ACME ELECTRIC T279745S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 7.5 kVA | BC7PCF T279745S-15.19 "10.84 "-13.5 "€3,524.68
ACME ELECTRIC T279744S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, egyfázisú, 5kVA | BC7PCJ T279744S-14.38 "7.13 "-10.31 "€2,486.62
ACME ELECTRIC T279747S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 15 kVA | BC7PCV T279747S-16.94 "11.59 "-14.12 "€5,312.05
ACME ELECTRIC T279748S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 25 kVA | BC7PFL T279748S-18.44 "13.34 "-16.13 "€7,012.13
ACME ELECTRIC T279740S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, egyfázisú, 1kVA | BC7PHY T279740S-10.5 "5.13 "-5.5 "€885.12
ACME ELECTRIC T279742S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, egyfázisú, 2kVA | BC7PRA T279742S-13 "5.13 "-5.5 "€1,522.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC T279746S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, egyfázisú, 10 kVA
€3,748.54 /Mértékegység