ACME ELECTRIC T279740S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, egyfázisú, 1kVA | BC7PHY

ACME ELECTRIC T279740S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, egyfázisú, 1 kVA

Raktáron
Tétel: BC7PHY Modell: T279740SKereszthivatkozás: 4WUD5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€885.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor
ÉpítésKapszulázva
Frekvencia60 Hz
Magasság10.5 "
kVA besorolás1 kVA
Hossz5.13 "
Max. Hőmérséklet115 fok C
Szerelési típusFal
NEMA értékelésNema 3R
Elsődleges feszültség120/208/240 / 277V
Másodlagos feszültség120 / 240V
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Szélesség5.5 "
Tekercselő anyagRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.44

Termék részletek:

    • 120/208/240/277 V elsődleges feszültség, 120/240 V szekunder feszültség

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságHosszVA minősítésSzélességÁr
ACME ELECTRIC T279743S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 3 kVA | AE2EGG 4WUD8 T279743S7.13 "11.5 "-3 kVA-es10.31 "€1,720.32
ACME ELECTRIC T279746S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 10 kVA | AE2EGH 4WUE2 T279746S10.84 "15.19 "-10 kVA-es13.5 "€3,748.54
ACME ELECTRIC T279745S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 7.5 kVA | BC7PCF T279745S-15.19 "10.84 "-13.5 "€3,524.68
ACME ELECTRIC T279744S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, egyfázisú, 5kVA | BC7PCJ T279744S-14.38 "7.13 "-10.31 "€2,486.62
ACME ELECTRIC T279747S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 15 kVA | BC7PCV T279747S-16.94 "11.59 "-14.12 "€5,312.05
ACME ELECTRIC T279748S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 25 kVA | BC7PFL T279748S-18.44 "13.34 "-16.13 "€7,012.13
ACME ELECTRIC T279742S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, egyfázisú, 2kVA | BC7PRA T279742S-13 "5.13 "-5.5 "€1,522.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC T279740S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, egyfázisú, 1 kVA
€885.12 /Mértékegység