ACME ELECTRIC PT061150025LS Zone Power Center, egyfázisú, 480/120V, 25kVA, bepattintható megszakító | BC7PJE

ACME ELECTRIC PT061150025LS Zone Power Center, egyfázisú, 480/120V, 25 kVA, bepattintható megszakító

Raktáron
Tétel: BC7PJE Modell: PT061150025LSKereszthivatkozás: 3CNP1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,100.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményelosztási blokk
erősítők100A
színekSzürke
ÉpítésKapszulázva
Ház anyagaAcél
Frekvencia60 Hz
Magasság41.88 "
Hz60 Hz
Bemeneti csatlakozásVezetékes
Bemeneti feszültség480V AC
kVA besorolás25 kVA-es
Hossz13.5 "
Max. Hőmérséklet115 fok C
Szerelési típusFal
NEMA értékelés3R
Kimeneti feszültség120 / 240V AC
Teljes mélység13.5 "
Teljes magasság41.88 "
Teljes szélesség17.88 "
Fázis1
Elsődleges feszültség480V
Védelem90A
Másodlagos feszültség120 / 240V
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Szélesség17.88 "
Tekercselő anyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 148.5
Származási országMexikó

Termék részletek:

    • 480V primer feszültség, 120/240V szekunder feszültség

Termékváltozatok

TermékekModellVédelemerősítőkMagasságSzélességHosszNEMA értékelésTeljes mélységTeljes magasságÁr
ACME ELECTRIC PT061150005LS Zone Power Center, egyfázisú, 480/120V, 5kVA, bepattintható megszakító | BC7PCA PT061150005LS--32.13 "13.25 "7.63 "Nema 3R--€6,411.97
ACME ELECTRIC PT061150010LS Zone Power Center, egyfázisú, 480/120V, 10kVA, bepattintható megszakító | BC7PCN PT061150010LS35A40A34.38 "15.88 "11 "3R11.0 "34.38 "€8,099.47
ACME ELECTRIC PT061150015LS Zone Power Center, egyfázisú, 480/120V, 15kVA, bepattintható megszakító | BC7PLC PT061150015LS--34.38 "17.13 "12.38 "Nema 3R--€9,517.42
ACME ELECTRIC PT061150007LS Zone Power Center, egyfázisú, 480/120V, 7.5 kVA, bepattintható megszakító | BC7PLL PT061150007LS25A megszakító30A32.13 "15.88 "11 "3R11.0 "32.13 "€8,054.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC PT061150025LS Zone Power Center, egyfázisú, 480/120V, 25 kVA, bepattintható megszakító
€10,100.35 /Mértékegység