VESTIL SD sorozatú acéldobok, rozsdamentes acél


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Csavargyűrű mérő: 12 ga. , Szín: Matt Grey , Dob alkalmazás: Száraz vagy szilárd anyagok tárolása/szállítása , Dobkapacitás: 30 gal. , Száraz tömeg: 35 lbs. , Mérő: 18 ga. , Fokozat: Grade 304 , Magasság: 29 " , Nagy buglyuk: 2" , Anyaga: Rozsdamentes acél , Malomfényezés: 2B , Külső átmérő: 19 " , rozsdaálló: Igen , Kis buglyuk: 3 / 4 "
StílusModellKapacitásStílusÁr (ÁFA nélkül)
A
SSD-30-TH-03
30 gal.Zárt fej€1,925.69
B
SSD-30-OH-04
30 gal.Nyisd ki a fejet€1,891.04
C
SSD-55-TH-03
55 gal.Zárt fej€2,222.10

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?