ACME ELECTRIC PT061150010LS Zone Power Center, egyfázisú, 480/120V, 10kVA, bepattintható megszakító | BC7PCN

ACME ELECTRIC PT061150010LS Zone Power Center, egyfázisú, 480/120V, 10 kVA, bepattintható megszakító

Raktáron
Item: BC7PCN Modell: PT061150010LSKereszthivatkozás: 3CNN8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,099.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményelosztási blokk
erősítők40A
színekSzürke
ÉpítésKapszulázva
Ház anyagaAcél
Frekvencia60 Hz
Magasság34.38 "
Hz60 Hz
Bemeneti csatlakozásVezetékes
Bemeneti feszültség480V AC
kVA besorolás10 kVA-es
Hossz11 "
Max. Hőmérséklet115 fok C
FelszerelésFal
Szerelési típusFal
NEMA értékelés3R
Kimeneti feszültség120 / 240V AC
Teljes mélység11.0 "
Teljes magasság34.38 "
Teljes szélesség15.88 "
Fázis1
Elsődleges feszültség480V
Védelem35A
Másodlagos feszültség120 / 240V
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Szélesség15.88 "
Tekercselő anyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.25
Származási országMexikó

Termék részletek:

    • 480V primer feszültség, 120/240V szekunder feszültség

Termékváltozatok

TermékekModellVédelemerősítőkMagasságSzélességHosszNEMA értékelésTeljes mélységTeljes magasságÁr
ACME ELECTRIC PT061150005LS Zone Power Center, egyfázisú, 480/120V, 5kVA, bepattintható megszakító | BC7PCA PT061150005LS--32.13 "13.25 "7.63 "Nema 3R--€6,411.97
ACME ELECTRIC PT061150025LS Zone Power Center, egyfázisú, 480/120V, 25kVA, bepattintható megszakító | BC7PJE PT061150025LS90A100A41.88 "17.88 "13.5 "3R13.5 "41.88 "€10,100.35
ACME ELECTRIC PT061150015LS Zone Power Center, egyfázisú, 480/120V, 15kVA, bepattintható megszakító | BC7PLC PT061150015LS--34.38 "17.13 "12.38 "Nema 3R--€9,517.42
ACME ELECTRIC PT061150007LS Zone Power Center, egyfázisú, 480/120V, 7.5 kVA, bepattintható megszakító | BC7PLL PT061150007LS25A megszakító30A32.13 "15.88 "11 "3R11.0 "32.13 "€8,054.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC PT061150010LS Zone Power Center, egyfázisú, 480/120V, 10 kVA, bepattintható megszakító
€8,099.47 /Mértékegység