ACME ELECTRIC CE75A008 ipari vezérlőtranszformátor, 240 X 480/120V, 0.075 kVA | CD7JFG

ACME ELECTRIC CE75A008 ipari vezérlőtranszformátor, 240 X 480/120V, 0.075 kVA

Tétel: CD7JFG Modell: CE75A008
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlő transzformátor
ÉpítésKapszulázva
Frekvencia50 / 60 Hz
Magasság3.46 "
Hossz3.25 "
Elsődleges feszültség220 X 440, 230 X 460, 240 X 480 V
Másodlagos feszültség110 / 115 / 120V
Szélesség3.38 "

Termék részletek:

    • 240 X 480 V elsődleges feszültség, 120 V szekunder feszültség

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
ACME ELECTRIC CE1000F008 Ipari vezérlőtranszformátor, 240 X 480/120V, 1 kVA | CD7HHR CE1000F0086.63 "5.5 "6.38 "-
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC CE100A008 ipari vezérlőtranszformátor, 240 X 480/120V, 0.100 kVA | CD7HHX CE100A0083.38 "3.5 "3.75 "-
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC CE1500F008 Ipari vezérlőtranszformátor, 240 X 480/120V, 1.5 kVA | CD7HJE CE1500F0087.31 "6"6.75 "-
ajánlatkérés
ACME Electric CE150B008 ipari vezérlő transzformátor, 240 x 480/120 V, 0.150 kva | CD7HJH CE150B0083.75 "4"4.5 "-
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC CE2000F008 Ipari vezérlőtranszformátor, 240 X 480/120V, 2 kVA | CD7HJQ CE2000F0088.13 "6"6.75 "-
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC CE200B008 Ipari vezérlőtranszformátor, 240 X 480/120V, 0.200 kVA | CD7HJY CE200B0083.75 "4"4.5 "-
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC CE250B008 Ipari vezérlőtranszformátor, 240 X 480/120V, 0.250 kVA | CD7HKE CE250B0084"4"4.5 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC CE75A008 ipari vezérlőtranszformátor, 240 X 480/120V, 0.075 kVA