Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M6X35 Socket Head Cap Screw, 35mm Length, M6 x 1 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LZH 484Z54

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M6X35 aljzatfejű csavar, 35 mm hosszú, M6 x 1 menetméret, 316H5 fokozat

Raktáron
Cikk: CG6LZH Típus: ZSS616M6X35Kereszthivatkozás: 484Z54
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
€35.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM6x1
Meghajtó mérete5 mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozat316H5
Fej Dia.10 mm
Fejmagasság6.0 mm
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz35mm
Min. Szakítószilárdság130,000 psi
Min. Menethossz35 mm
Rockwell KeménységC25
Önzáró elemNem
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0094
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M6X35 aljzatfejű csavar, 35 mm hosszú, M6 x 1 menetméret, 316H5 fokozat
€35.91 /Mértékegység