Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKCSOPORT STR60118C16 Vállcsavar, 4-40 menetméret, 1 hüvelyk hosszúság | AB8HXQ 25L215

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60118C16 vállcsavar, 4-40 menetméret, 1 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB8HXQ Modell: STR60118C16Kereszthivatkozás: 25L215

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€35.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete5 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
Fej Dia.0.235-0.250 "
Fejmagasság0.115–0.125 ”
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság70000 psi
Rockwell KeménységB55
NyírószilárdságNEM ÉRTÉKELT
Váll Dia1 / 8 "
Vállhossz1"
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. HatótávolságNem értékelt
Menet hossza5 / 32 "
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód7318156010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: AMPG303

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60118C16 vállcsavar, 4-40 menetméret, 1 hüvelyk hosszú
€35.54 /Mértékegység