Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 74HB/40-75 KA ORANGE Lockout Padlock Orange Key Alike | AG6DDZ 35MD58

ABUS 74HB/40-75 KA ORANGE Lockout Padlock Orange Key Alike

Raktáron
Tétel: AG6DDZ Model: 74HB/40-75 KA ORANGEKereszthivatkozás: 35MD58
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
€31.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
Testszínnarancs
Testmagasság1.75 "
Testhossz1.75 "
test anyagaAlumínium
Test vastagsága51 / 64 "
Test szélessége1.5 "
Lökhárító színenarancs
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésAz UL környezet igényeinek érvényesítése
Kulcs típusaHasonló
Záró mechanizmus6 tűs henger
Keyed MesterNem
Kulcsok száma1
Pinek száma6
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1.5 "
Bilincs anyagaMűanyag burkolatú acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8301108000

Termékváltozatok

TermékekModellKulcs típusaTestszínTestmagasságBilincsmagasságTesthosszTest vastagságaTest szélességeLökhárító színePkg. Menny.Ár
ABUS 74LB/40 KD SÁRGA Lockout lakat sárga kulcs Különböző | AG6DBW 35MD45 74LB / 40 KD SÁRGAKülönbözőSárga3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "Sárga1€29.58
ABUS 74LB/40 KD GREEN Lockout lakat zöld kulcs Különböző | AG6DBX 35MD46 74LB / 40 KD ZÖLDKülönbözőZöld3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "Zöld1€29.58
ABUS 74LB/40 KD PURPLE Lockout lakat lila kulcs Különböző | AG6DBY 35MD47 74LB / 40 KD PURPLEKülönbözőLila3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "Lila1€28.14
ABUS 74LB/40 KD ORANGE Lockout Lakat Narancssárga kulcs Különböző | AG6DBZ 35MD48 74LB / 40 KD NARANCSKülönbözőnarancs3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "narancs1€28.14
ABUS 74/40 KD RED Lockout lakat alumínium piros 1/4 hüvelykes. | AG6DCM 35MD20 74/40 KD VÖRÖSKülönbözőPiros1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "Piros1€26.73
ABUS 74/40 KD BLUE Lockout lakat alumínium kék 1/4 hüvelykes. | AG6DCN 35MD21 74/40 KD KÉKKülönbözőKék1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "Kék1€26.73
ABUS 74/40 KD GREEN Lockout lakat alumínium zöld 1/4 hüvelykes. | AG6DCP 35MD22 74/40 KD ZÖLDKülönbözőZöld1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "Zöld1€26.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 74HB/40-75 KA ORANGE Lockout Padlock Orange Key Alike
€31.11 /Mértékegység