Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 41HB/50 KA kulcsos lakat egyforma 2 szélesség | AJ2HWQ 5JKR7

ABUS 41HB/50 KA kulcsos lakat egyforma 2 szélesség

Raktáron
Tétel: AJ2HWQ Modell: 41HB/50 KAKereszthivatkozás: 5JKR7
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
€34.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos lakattal
TestszínEzüst
Karosszéria befejezéseLaminált
Testmagasság1.5 "
test anyagaÚjrahasznosított acél
TestnevelésNégyzet
Test vastagsága1.125 "
Test szélessége2"
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaHasonló
Lökhárítók száma1
Kulcsok száma2
Pinek száma5
Megnyitás kulcsszámmalEE 0020
Bilincs Dia.3 / 8 "
Bilincsmagasság2"
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség15 / 16 "
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3915
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)3.3
Származási országDE

Termék részletek:

    • Magas biztonság: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellKulcs típusaTestszínTestmagasságKeyway típusaPinek számaBilincs Dia.BilincsmagasságBilincs anyagaPkg. Menny.Ár
ABUS 55/40 KA lakat KA 13/16 hüvelykes H 4 tűs sárgaréz | AA6NMA 14J890 55/40 KAKulcsoltam egyaránt-1.5 "Tumbler tű41 / 4 "13 / 16 "Edzett acél1€19.06
ABUS 83AL/40 (200) KA Kék kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség | AG9CDY 14J853 83AL / 40 (200) KA kékHasonlóKék2 5 / 16 "Kwikset5 a 61 / 4 "1.5 "Edzett acél1€52.41
ABUS 83AL/40 (200) KA piros kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség | AG9CDZ 14J854 83AL / 40 (200) KA RedHasonlóPiros2 5 / 16 "Kwikset5 a 61 / 4 "1.5 "Edzett acél1€52.41
ABUS 83AL/40 (200) KA Titán kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség | AG9CEA 14J855 83AL / 40 (200) KA TitaniumHasonlóFekete2 5 / 16 "Kwikset5 a 61 / 4 "1.5 "Edzett acél1€52.41
ABUS 83AL/40 (300) KA Kék kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség | AG9CEB 14J856 83AL / 40 (300) KA kékHasonlóKék2 5 / 16 "Schlag5 a 61 / 4 "1.5 "Edzett acél1€56.95
ABUS 83AL/40 (300) KA piros kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség | AG9CEC 14J857 83AL / 40 (300) KA RedHasonlóPiros2 5 / 16 "Schlag5 a 61 / 4 "1.5 "Edzett acél1€56.95
ABUS 83AL / 40 (300) KA Titanium kulcsos lakat 1-1 / 2 szélességben egyaránt AG9CED 14J858 83AL / 40 (300) KA TitaniumHasonlóFekete2 5 / 16 "Schlag5 a 61 / 4 "1.5 "Edzett acél1€56.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 41HB/50 KA kulcsos lakat egyforma 2 szélesség
€34.52 /Mértékegység