Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 55/40 KA lakat KA 13/16 hüvelykes H 4 tűs sárgaréz | AA6NMA 14J890

ABUS 55/40 KA lakat KA 13/16 hüvelykes H 4 tűs sárgaréz

Raktáron
Tétel: AA6NMA Modell: 55/40 KAKereszthivatkozás: 14J890

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€19.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd testű lakat
Testmagasság1.5 "
test anyagaTömör sárgaréz
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága1 / 2 "
Test szélessége1.5 "
színekSárgaréz
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaKulcsoltam egyaránt
Keyway típusaTumbler tű
Kulcsok száma2
Pinek száma4
biztonsági szintKözepes biztonság
Bilincs konfigurációNyisd ki
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság13 / 16 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség13 / 16 "
AlakNégyszögletes
weatherabilityNagy korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8301104000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKulcs típusaTestszínTestmagasságKeyway típusaPinek számaBilincs Dia.BilincsmagasságBilincs anyagaPkg. Menny.Ár
ABUS 83AL/40 (200) KA Kék kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség | AG9CDY 14J853 83AL / 40 (200) KA kékHasonlóKék2 5 / 16 "Kwikset5 a 61 / 4 "1.5 "Edzett acél1€52.41
ABUS 83AL/40 (200) KA piros kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség | AG9CDZ 14J854 83AL / 40 (200) KA RedHasonlóPiros2 5 / 16 "Kwikset5 a 61 / 4 "1.5 "Edzett acél1€52.41
ABUS 83AL/40 (200) KA Titán kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség | AG9CEA 14J855 83AL / 40 (200) KA TitaniumHasonlóFekete2 5 / 16 "Kwikset5 a 61 / 4 "1.5 "Edzett acél1€52.41
ABUS 83AL/40 (300) KA Kék kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség | AG9CEB 14J856 83AL / 40 (300) KA kékHasonlóKék2 5 / 16 "Schlag5 a 61 / 4 "1.5 "Edzett acél1€56.95
ABUS 83AL/40 (300) KA piros kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség | AG9CEC 14J857 83AL / 40 (300) KA RedHasonlóPiros2 5 / 16 "Schlag5 a 61 / 4 "1.5 "Edzett acél1€56.95
ABUS 83AL / 40 (300) KA Titanium kulcsos lakat 1-1 / 2 szélességben egyaránt AG9CED 14J858 83AL / 40 (300) KA TitaniumHasonlóFekete2 5 / 16 "Schlag5 a 61 / 4 "1.5 "Edzett acél1€56.95
ABUS 83AL / 45 (200) KA kék kulcsú lakat egyaránt 1-3 / 4 szélesség | AG9CER 14J871 83AL / 45 (200) KA kékHasonlóKék2 5 / 16 "Kwikset5 a 65 / 16 "1"Edzett acél1€58.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 55/40 KA lakat KA 13/16 hüvelykes H 4 tűs sárgaréz
€19.06 /Mértékegység