Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STA-KON RC10-38 gyűrűs kapocs, sárga 12-10 Awg - 50 db-os csomag | AC9UVE 3KG61

STA-KON RC10-38 gyűrűs kapocs sárga 12-10 Awg – 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC9UVE Modell: RC10-38Kereszthivatkozás: 3KG61
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
€87.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
SzínkódSárga
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.27 "
Varrásátfedésben
Stud méret3 / 8 "
Terminál csatlakozásKrimpelő
Csatlakozó típusaStandard
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)22.23
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódSzigetelés típusaMax. HőmérsékletTeljes hosszVarrásStud méretÁr
STA-KON NW10-10 gyűrűs kapocs, csupasz forrasztás 12-től 10-ig - 50 db-os csomag | AC9UQZ 3KF91 ÉNy10-10CsupaszSzigeteletlen1200 fok F0.66 "A forrasztott#10€123.13
STA-KON RC10-10 gyűrűs csatlakozó sárga 12-10 Awg - 50 db-os csomag | AC9UUU 3KG51 RC10-10SárgaNejlon221 fok F1"átfedésben#10€110.22
STA-KON RC10-12 gyűrűs csatlakozó sárga 12-10 Awg - 50 db-os csomag | AC9UUY 3KG55 RC10-12SárgaNejlon221 fok F1.37 "átfedésben1 / 2 "€204.10
STA-KON RC10-14 gyűrűs kapocs, sárga 12-10 Awg - 50 db-os csomag | AC9UUZ 3KG56 RC10-14SárgaNejlon221 fok F1.12 "átfedésben1 / 4 "€101.17
STA-KON RC10-516 gyűrűs kapocs, sárga 12-10 Awg - 50 db-os csomag | AC9UVF 3KG62 RC10-516SárgaNejlon221 fok F1.21 "átfedésben5 / 16 "€131.47
STA-KON RC10-6 gyűrűs csatlakozó sárga 12-10 Awg - 50 db-os csomag | AC9UVG 3KG63 RC10-6SárgaNejlon221 fok F1"átfedésben#6€75.47
STA-KON RC10-8 gyűrűs kapocs, sárga 12-10 Awg - 50 db-os csomag | AC9UVK 3KG66 RC10-8SárgaNejlon221 fok F1"átfedésben#8€84.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STA-KON RC10-38 gyűrűs kapocs sárga 12-10 Awg – 50 db-os csomag
€87.93 /Mértékegység