Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 83AL/40 (300) KA piros kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség | AG9CEC 14J857

ABUS 83AL/40 (300) KA piros kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség

Raktáron
Tétel: AG9CEC Modell: 83AL/40 (300) KA PirosKereszthivatkozás: 14J857
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
€54.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos lakattal
TestszínPiros
Testmagasság2 5 / 16 "
test anyagaAlumínium
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága3 / 4 "
Test szélessége1.5 "
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaHasonló
Keyway típusaSchlag
Pinek száma5 a 6
ÚjrafeldolgozhatóIgen
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1.5 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országCN

Termék részletek:

    • Magas biztonság: Igen
    • Cserélhető mag: Igen
    • Nem eltávolítható kulcs: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellKulcs típusaTestszínTestmagasságKeyway típusaPinek számaBilincs Dia.BilincsmagasságBilincs anyagaPkg. Menny.Ár
ABUS 55/40 KA lakat KA 13/16 hüvelykes H 4 tűs sárgaréz | AA6NMA 14J890 55/40 KAKulcsoltam egyaránt-1.5 "Tumbler tű41 / 4 "13 / 16 "Edzett acél1€19.02
ABUS 83AL/40 (200) KA Kék kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség | AG9CDY 14J853 83AL / 40 (200) KA kékHasonlóKék2 5 / 16 "Kwikset5 a 61 / 4 "1.5 "Edzett acél1€50.92
ABUS 83AL/40 (200) KA piros kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség | AG9CDZ 14J854 83AL / 40 (200) KA RedHasonlóPiros2 5 / 16 "Kwikset5 a 61 / 4 "1.5 "Edzett acél1€50.92
ABUS 83AL/40 (200) KA Titán kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség | AG9CEA 14J855 83AL / 40 (200) KA TitaniumHasonlóFekete2 5 / 16 "Kwikset5 a 61 / 4 "1.5 "Edzett acél1€50.92
ABUS 83AL/40 (300) KA Kék kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség | AG9CEB 14J856 83AL / 40 (300) KA kékHasonlóKék2 5 / 16 "Schlag5 a 61 / 4 "1.5 "Edzett acél1€54.79
ABUS 83AL / 40 (300) KA Titanium kulcsos lakat 1-1 / 2 szélességben egyaránt AG9CED 14J858 83AL / 40 (300) KA TitaniumHasonlóFekete2 5 / 16 "Schlag5 a 61 / 4 "1.5 "Edzett acél1€54.79
ABUS 83AL / 45 (200) KA kék kulcsú lakat egyaránt 1-3 / 4 szélesség | AG9CER 14J871 83AL / 45 (200) KA kékHasonlóKék2 5 / 16 "Kwikset5 a 65 / 16 "1"Edzett acél1€56.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 83AL/40 (300) KA piros kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség
€54.79 /Mértékegység