Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABLOY PL340/50B-KD Kulcsos lakat 3/8 hüvelyk Átmérő 2 hüvelyk H | AG4YDQ 35GP61

ABLOY PL340/50B-KD kulcsos lakat 3/8 hüvelyk átmérő 2 hüvelyk H

Raktáron
Tétel: AG4YDQ Modell: PL340/50B-KDKereszthivatkozás: 35GP61
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
€277.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos lakattal
TestszínEzüst
Karosszéria befejezéseKrómozott
Testmagasság2 5 / 64 "
test anyagaKrómozott sárgaréz
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága63 / 64 "
Test szélessége2 15 / 64 "
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesIgen
Kulcs típusaMásképp kulcsolt
BillentyűzésIgen
Keyway típusaŐrszem
Lökhárítók száma0
Pinek száma0
Megnyitás kulcsszámmalSENTRY-GOMB
ÚjrafeldolgozhatóIgen
biztonsági szintmagas biztonság
Bilincs konfigurációU-Shape
Bilincs Dia.3 / 8 "
Bilincsmagasság2"
Bilincs anyagaMegkeményedett Bór
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség1 3 / 32 "
AlakNégyszögletes
weatherabilityNémi korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5715
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8301100000

Termékváltozatok

TermékekModellBilincs anyagaTestmagasságTest vastagságaBilincs típusaBilincsszélességweatherabilityTest szélességeÚjrafeldolgozhatóÁr
ABLOY PLM330/25B-KD Kulcsos lakat 5/16 átmérővel 1 hüvelyk W | AG4YDA 35GP43 PLM330 / 25B-KDMegkeményedett Bór1 37 / 64 "7 / 8 "Nyisd ki1"Szuper időjárásálló IP68, teljesen porálló, ellenáll a folyamatos vízbemerülésnek1 57 / 64 "-€266.94
ABLOY PLM330/50B-KD Kulcsos lakat 5/16 átmérőben 2 hüvelyk H U-alakú | AG4YDB 35GP44 PLM330 / 50B-KDMegkeményedett Bór1 37 / 64 "7 / 8 "Nyisd ki1"Szuper időjárásálló IP68, teljesen porálló, ellenáll a folyamatos vízbemerülésnek1 57 / 64 "-€273.80
ABLOY PLM340/25B-KD Kulcsos lakat 3/8 hüvelyk Átmérő 1-3/32 in W | AG4YDC 35GP45 PLM340 / 25B-KDMegkeményedett Bór2 5 / 64 "63 / 64 "Nyisd ki1 3 / 32 "Szuper időjárásálló IP68, teljesen porálló, ellenáll a folyamatos vízbemerülésnek2 15 / 64 "-€316.56
ABLOY PLM340/50B-KD Kulcsos lakat 3/8 hüvelyk Átmérő 2 hüvelyk Magasság U-alakú | AG4YDD 35GP46 PLM340 / 50B-KDMegkeményedett Bór2 5 / 64 "63 / 64 "Nyisd ki1 3 / 32 "Szuper időjárásálló IP68, teljesen porálló, ellenáll a folyamatos vízbemerülésnek2 15 / 64 "-€324.38
ABLOY PLM350/25B-KD Kulcsos lakat 17/32 hüvelyk Átmérő 1 hüvelyk H U-alakú | AG4YDE 35GP47 PLM350 / 25B-KDMegkeményedett Bór2 5 / 64 "1.187 "Nyisd ki1.25 "Szuper időjárásálló IP68, teljesen porálló, ellenáll a folyamatos vízbemerülésnek2 53 / 64 "Igen€429.42
ABLOY PLM350/50B-KD Kulcsos lakat 17/32 hüvelyk Átmérő 2 hüvelyk H | AG4YDF 35GP48 PLM350 / 50B-KDMegkeményedett Bór2 17 / 64 "1.187 "Nyisd ki1.25 "Szuper időjárásálló IP68, teljesen porálló, ellenáll a folyamatos vízbemerülésnek2 53 / 64 "Igen€436.33
ABLOY PL330/25B-KD Kulcsos lakat 5/16 átmérőben 1 hüvelyk H | AG4YDG 35GP53 PL330 / 25B-KDMegkeményedett Bór1 37 / 64 "7 / 8 "Nyisd ki1"Némi korrózióállóság1 57 / 64 "Igen€193.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABLOY PL340/50B-KD kulcsos lakat 3/8 hüvelyk átmérő 2 hüvelyk H
€277.54 /Mértékegység