A Átlagos izzó élettartam: 25,000 XNUMX óra. , Átlagos élettartam: 25,000 XNUMX óra. , Alaptípus: Közepes csavar (E26) , Izzóház: Polikarbonát , Izzó technológia: LED , CRI: 80 , szabályozható / nem szabályozható: Szabályozható , Energy Star kompatibilis: Igen , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: ENERGY STAR besorolású , Beltér kültér: Beltéri / kültéri , Beltéri/Kültéri használat: Beltéri / kültéri , kezdeti lumen: 700 , Lámpa átm.: 3.75 " , Lámpa alakja: BR30 , Lámpa típusa: Reflektor-R / BR , LED csere ehhez: 65W , Világos szín: fehér , Lumen: 700 , Max. Teljes hossz: 5.4 " , A lámpa teljes alakja: PAR / BR , Feszültség: 120 , Watt: 10