Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AR ÉSZAK-AMERIKA AL0124722650 Forgó csatornafúvóka mérete 8.5 3600 Psi | AC8JEN 3ANV3

A.R. NORTH AMERICA AL0124722650 Forgó csatornafúvóka mérete 8.5 3600 Psi

Raktáron
Tétel: AC8JEN Modell: AL0124722650Kereszthivatkozás: 3ANV3
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
€335.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó csatornafúvóka
GPM @ 1000 PSI4.25
GPM @ 1500 PSI5.21
GPM @ 2000 PSI6.01
GPM @ 2500 PSI6.72
GPM @ 3000 PSI7.36
GPM @ 3500 PSI7.95
GPM @ 4000 PSI8.5
GPM @ 800 PSI3.8
Beömlőnyílás3/8 "(F) NPT
AnyagSárgaréz / rozsdamentes acél
Max. Nyomás3600 psi
Fúvóka mérete8.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8481805090
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIBeömlőnyílásFúvóka méreteGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIÁr
AR ÉSZAK-AMERIKA AL0124722570 Forgó csatornafúvóka mérete 4.5 3600 Psi | AC8JEJ 3ANU8 AL01247225702.012.252.761/4 "(F) NPT4.53.183.563.9€146.58
AR ÉSZAK-AMERIKA AL0124722590 Forgó csatornafúvóka, mérete 6 3600 Psi | AC8JEK 3ANU9 AL01247225902.6833.671/4 "(F) NPT64.244.745.2€146.58
AR ÉSZAK-AMERIKA AL0124722610 Forgó csatornafúvóka mérete 4.5 3600 Psi | AC8JEL 3ANV1 AL01247226102.012.252.763/8 "(F) NPT4.53.183.563.9€180.47
AR ÉSZAK-AMERIKA AL0124722620 Forgó csatornafúvóka, mérete 5 3600 Psi | AC8JEM 3ANV2 AL01247226202.242.53.063/8 "(F) NPT53.543.954.33€178.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL0124722650 Forgó csatornafúvóka mérete 8.5 3600 Psi
€335.25 /Mértékegység