A.R. NORTH AMERICA

Szűrő

Kültéri felszerelések

Szivattyúk

pneumatika

Szaniterek

Kéziszerszámok

Erőátvitel

Laboratóriumi kellékek

Test Instruments

HVAC és hűtés

Elektromos

Kötőelemek

hardver

Kültéri felszerelések Szűrő

Nagynyomású alátétek és tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Elektromos nyomómosók

    1.3 - 2 LE motorok és szivattyúk, amelyek képesek 1500 - 2000 psi nyomás leadására 120 V feszültség mellett; ideális szennyeződések és törmelékek eltávolítására a felületekről, valamint járművek és gépek tisztításához. 5-15P, M22-15 és GFCI dugók konfigurációban kapható

  • Tartozékok nyomásmosóhoz

    Tartalmaz áramláskapcsolókat, habosító befecskendezőket, csatornaszelepeket, nyomáskapcsolókat, forgóelemeket, iszapszivattyúkat, fúvókákat és homokfúvó készleteket a magasnyomású mosók optimális kihasználása és fokozott teljesítménye érdekében

  • Nagynyomású mosó csatlakozók és adapterek

    Gyorsan csatlakoztatható dugók és csatlakozók 2900 - 4000 psi üzemi nyomástartománnyal; ideális nagynyomású víz- és gőzmosókhoz, és MNPT és FNPT csatlakozókban kapható a bemeneti csövekhez. Fúvókák és Hi / Low fúvókatartók is kaphatók

  • Mosótömlő tömlő orsók

    Nehéz acél tömlőtekercsek, felületi rögzítéssel, amely lehetővé teszi a mosógépek szabad mozgását és a tömlő pontos irányítását. A maximális üzemi nyomás 5000 psi, és ellenáll akár 400 ° F hőmérsékletnek is

  • Mosótömlők

    Szintetikus gumi tömlők kaphatók férfi szerelvényekben, 50-100 láb hosszúságban és 4000-4400 psi nyomástartományban

  • Mosófejek

    Nagynyomású vízpermetekkel együtt használják a laza festék, penész, por, iszap és szennyeződések eltávolítására a felületekről; kapható turbó, csatorna, gyorsan csatlakoztatható spray, forgó csatorna és rotációs turbó változatokban

  • Magasnyomású mosó szórópisztolyok és pálcák

    Nagy teherbírású fegyverek és lándzsák, hogy ellenőrizzék a víz célját és nyomását a felületek és tárgyak hatékony tisztításához. Képes max. 5075 psi nyomás leadására 12 gpm-nél, és női és férfi csatlakozási típusokban is elérhető

  • Magasnyomású mosó felület tisztító és seprű

    3 és 4 fúvókás vízseprű alumínium házzal, 4000 psi maximális víznyomással és 1/4 hüvelykes könnyen leválasztható dugóval; nagynyomású mosó szórópisztolyokhoz való használatra

Az AR NORTH AMERICA-ról

Az Annovi Reverberi, AR észak-amerikai részleg (ARNA) a nyomásmosó szivattyúk vezető gyártója. Kiterjedt termékcsaládja magában foglalja a dugattyús szivattyúkat, a mosógépeket, a vákuumszivattyúkat és a hozzájuk tartozó tartozékokat, amelyek ideálisak lakossági, kereskedelmi és mezőgazdasági alkalmazásokhoz. Hideg vízmosók Az AR North America univerzális motorral (15-20 A) és háromtengelyes / triplex dugattyús szivattyúval rendelkezik, amely 1900 psi maximális nyomást képes előállítani 1.5-2.1 gpm / perc sebességgel, a makacs szennyeződések és törmelékek eltávolítására a felületekről és a járművek tisztítására. & gépek. Ezeknek az erős nyomású mosószerkezeteknek reteszelő reteszük van, amely megakadályozza a ravaszt véletlen bekapcsolódást, és állítható szórópisztollyal, beépített / rögzített mosószer-tartályokkal / palackokkal vannak felszerelve. A nyomáscsökkentő szelepeket (más néven biztonsági szelepeket) a rendszer nyomásának szabályozására használják, így a nyomás felépülése miatt nem keletkezik berendezéshiba. Az ARNA is kínál nyomásszabályozó szelepek amelyek sárgarézből és 300-as rozsdamentes acélból készülnek Buna-N tömítésekkel a tapadás és a kopásállóság érdekében. Ezek a szelepek megkerülik a szükséges mennyiségű vizet, miközben állandó rendszernyomást tartanak fenn, így ideálisak a dugattyús szivattyúkhoz.

Exkluzív márka termékek