Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AR ÉSZAK-AMERIKA AL0124722590 Forgó csatornafúvóka, mérete 6 3600 Psi | AC8JEK 3ANU9

A.R. NORTH AMERICA AL0124722590 Forgó csatornafúvóka mérete 6 3600 Psi

Raktáron
Tétel: AC8JEK Modell: AL0124722590Kereszthivatkozás: 3ANU9
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
€146.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó csatornafúvóka
GPM @ 1000 PSI3
GPM @ 1500 PSI3.67
GPM @ 2000 PSI4.24
GPM @ 2500 PSI4.74
GPM @ 3000 PSI5.2
GPM @ 3500 PSI5.61
GPM @ 4000 PSI6
GPM @ 800 PSI2.68
Beömlőnyílás1/4 "(F) NPT
AnyagSárgaréz / rozsdamentes acél
Max. Nyomás3600 psi
Fúvóka mérete6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8424909080
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIBeömlőnyílásFúvóka méreteGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIÁr
AR ÉSZAK-AMERIKA AL0124722570 Forgó csatornafúvóka mérete 4.5 3600 Psi | AC8JEJ 3ANU8 AL01247225702.012.252.761/4 "(F) NPT4.53.183.563.9€146.58
AR ÉSZAK-AMERIKA AL0124722610 Forgó csatornafúvóka mérete 4.5 3600 Psi | AC8JEL 3ANV1 AL01247226102.012.252.763/8 "(F) NPT4.53.183.563.9€180.47
AR ÉSZAK-AMERIKA AL0124722620 Forgó csatornafúvóka, mérete 5 3600 Psi | AC8JEM 3ANV2 AL01247226202.242.53.063/8 "(F) NPT53.543.954.33€178.54
AR ÉSZAK-AMERIKA AL0124722650 Forgó csatornafúvóka mérete 8.5 3600 Psi | AC8JEN 3ANV3 AL01247226503.84.255.213/8 "(F) NPT8.56.016.727.36€335.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL0124722590 Forgó csatornafúvóka mérete 6 3600 Psi
€146.58 /Mértékegység