Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 25-6424 Lineáris csapágy féklyukkal, 4 hornyos, 100 mm hosszú, alumínium | AE4FAR 5JRW7

80/20 25-6424 Lineáris csapágy féklyukkal, 4 rés, 100 mm hosszú, alumínium

Raktáron
Tétel: AE4FAR Modell: 25-6424Kereszthivatkozás: 5JRW7
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
€179.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy
Hordó Dia.0
Csapágy típusUHMW PAD
Fura Dia.6.3mm
színekSzűrő kikapcsolása
A méret31.24 mm
AA méret12.5 mm
AB méret10.69 mm
B mérete8 mm
C. mérete23.24 mm
D dimenzió1.8 mm
E méret66.29 mm
F méret3.99 mm
G dimension58.32 mm
H méret7.8 mm
J dimenzió16.48 mm
K méret3.99mm
L méret99.26mm
M méret100 mm
N méret25mm
P méret (hüvelyk)12.5mm
Q méret37.13 mm
R méret8.48 mm
S méret25 mm
T méret25 mm
V. dimenzió6.53 mm
Dimension W6.53 mm
X méret82.23 mm
Y méret25 mm
Z méret25 mm
Dinamikus terhelhetőség0
befejezanodize
Karima Dia.0
Karima vastagsága8 mm
Fokozat6105-T5
Magasság31.25
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Max. Pv0
Lyukközpont szerelése50 mm
Szerelő furat átmérője.6.3mm
Felület felszerelése a tengely közepére0
Teljes magasság31.25mm
Teljes hossz100mm
Teljes szélesség99.26mm
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
Résszög (fok)0
Slot Width6.5mm
Statikus teherbírás0
Menetméret#8 FHS
típusDupla karima
Szélesség99.26

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.24
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatAnyagszínekÁr
80/20 6424 Lineáris csapágy, 4 hornyos, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó | AC3BLY 2RCK1 64241.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€177.53
80/20 6524 Lineáris csapágy, féklyuk, 4 horony, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 hüvelyk, alumínium | AC3BMC 2RCK5 65241.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€180.46
80/20 40-6524 Lineáris csapágy féklyukkal, 4 hornyos, 160 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, alumínium | AE4FAW 5JRX1 40-652450 mm9mm41 mm6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€181.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 25-6424 Lineáris csapágy féklyukkal, 4 rés, 100 mm hosszú, alumínium
€179.06 /Mértékegység