Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 40-6524 Lineáris csapágy féklyukkal, 4 hornyos, 160 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, alumínium | AE4FAW 5JRX1

80/20 40-6524 Lineáris csapágy féklyukkal, 4 rés, 160 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, alumínium

Raktáron
Tétel: AE4FAW Modell: 40-6524Kereszthivatkozás: 5JRX1
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
€181.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy
Hordó Dia.0
Csapágy típusUHMW PAD
Fura Dia.8.3mm
színekSzűrő kikapcsolása
A méret50 mm
AA méret20 mm
AB méret17.42 mm
B mérete9mm
C. mérete41 mm
D dimenzió2.58 mm
E méret105.31 mm
F méret6.15 mm
G dimension93.01 mm
H méret12.32 mm
J dimenzió19 mm
K méret6.15mm
L méret143.31mm
M méret160 mm
N méret40mm
P méret (hüvelyk)20mm
Q méret51.66 mm
R méret9.5 mm
S méret40 mm
T méret40 mm
V. dimenzió8.71 mm
Dimension W8.33 mm
X méret124.31 mm
Y méret40 mm
Z méret40 mm
Dinamikus terhelhetőség0
befejezanodize
Karima Dia.0
Karima vastagsága9 mm
Fokozat6105-T5
Magasság50mm
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Max. Pv0
Lyukközpont szerelése80 mm
Szerelő furat átmérője.8.3mm
Felület felszerelése a tengely közepére0
Teljes magasság50mm
Teljes hossz160mm
Teljes szélesség143.3mm
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
Résszög (fok)0
Slot Width8.12mm
Statikus teherbírás0
Menetméret#10 FHS
típusDupla karima
Szélesség143.3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.83
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatAnyagszínekÁr
80/20 6424 Lineáris csapágy, 4 hornyos, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó | AC3BLY 2RCK1 64241.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€177.53
80/20 6524 Lineáris csapágy, féklyuk, 4 horony, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 hüvelyk, alumínium | AC3BMC 2RCK5 65241.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€180.46
80/20 25-6424 Lineáris csapágy féklyukkal, 4 hornyos, 100 mm hosszú, alumínium | AE4FAR 5JRW7 25-642431.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€179.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 40-6524 Lineáris csapágy féklyukkal, 4 rés, 160 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, alumínium
€181.62 /Mértékegység