Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 6424 Lineáris csapágy, 4 hornyos, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó | AC3BLY 2RCK1

80/20 6424 Lineáris csapágy, 4 hornyos, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 hüvelykes méretű, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AC3BLY Típus: 6424Kereszthivatkozás: 2RCK1
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
€177.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy
Csapágy típusUHMW PAD
Test szélessége3.937 "
Csavar mérete1 / 4-20
színekSzűrő kikapcsolása
A méret1.218 "
AA méret0.5 "
AB méret0.406 "
B mérete0.312 "
C. mérete0.906 "
D dimenzió0.094 "
E méret2.63 "
F méret0.156 "
G dimension2.318 "
H méret0.306 "
J dimenzió0.654 "
K méret0.156 "
L méret3.938 "
M méret4"
N méret1"
P méret (hüvelyk)0.5 "
Q méret1.469 "
R méret0.344 "
S méret1"
T méret1"
V. dimenzió0.265 "
Dimension W0.257 "
X méret3.25 "
Y méret1"
Z méret1"
befejezanodize
Karima vastagsága0.312 In.
Fokozat6105-T5
Magasság1.218
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Csavar rögzítése (hüvelyk)1 / 4-20
Szerelési lyuk0.257 "
Lyukközpont szerelése2"
Szerelő furat átmérője.0.257 "
Teljes magasság1.218 "
Teljes hossz4"
Teljes szélesség3.937 "
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
Slot Width0.255 "
Menetméret#8 FHS
típusDupla karima
Szélesség3.937 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatAnyagszínekÁr
80/20 6524 Lineáris csapágy, féklyuk, 4 horony, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 hüvelyk, alumínium | AC3BMC 2RCK5 65241.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€180.46
80/20 25-6424 Lineáris csapágy féklyukkal, 4 hornyos, 100 mm hosszú, alumínium | AE4FAR 5JRW7 25-642431.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€179.06
80/20 40-6524 Lineáris csapágy féklyukkal, 4 hornyos, 160 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, alumínium | AE4FAW 5JRX1 40-652450 mm9mm41 mm6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€181.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 6424 Lineáris csapágy, 4 hornyos, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 hüvelykes méretű, alumínium, átlátszó
€177.53 /Mértékegység