Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 6524 Lineáris csapágy, féklyuk, 4 horony, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 hüvelyk, alumínium | AC3BMC 2RCK5

80/20 6524 Lineáris csapágy, féklyuk, 4 rés, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 hüvelyk, alumínium

Raktáron
Tétel: AC3BMC Típus: 6524Kereszthivatkozás: 2RCK5
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
€180.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy
Csapágy típusUHMW PAD
Test szélessége5.5 "
Csavar mérete5 / 16-18
színekSzűrő kikapcsolása
A méret1.875 "
AA méret0.75 "
AB méret0.625 "
B mérete0.375 "
C. mérete1.5 "
D dimenzió0.125 "
E méret4.005 "
F méret0.25 "
G dimension3.505 "
H méret0.493 "
J dimenzió0.748 "
K méret0.25 "
L méret5.5 "
M méret6"
N méret1.5 "
P méret (hüvelyk)0.75 "
Q méret2"
R méret0.375 "
S méret1.5 "
T méret1.5 "
V. dimenzió0.343 "
Dimension W0.328 "
X méret4.75 "
Y méret1.5 "
Z méret1.5 "
befejezanodize
Karima vastagsága0.375 In.
Fokozat6105-T5
Magasság1.875 "
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Csavar rögzítése (hüvelyk)5 / 16-18
Szerelési lyuk0.328 "
Lyukközpont szerelése3"
Szerelő furat átmérője.0.328 "
Teljes magasság1.875 "
Teljes hossz6"
Teljes szélesség5.5 "
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
Slot Width0.32 "
Menetméret#10 FHS
típusDupla karima
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.75
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatAnyagszínekÁr
80/20 6424 Lineáris csapágy, 4 hornyos, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó | AC3BLY 2RCK1 64241.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€177.53
80/20 25-6424 Lineáris csapágy féklyukkal, 4 hornyos, 100 mm hosszú, alumínium | AE4FAR 5JRW7 25-642431.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€179.06
80/20 40-6524 Lineáris csapágy féklyukkal, 4 hornyos, 160 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, alumínium | AE4FAW 5JRX1 40-652450 mm9mm41 mm6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€181.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 6524 Lineáris csapágy, féklyuk, 4 rés, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 hüvelyk, alumínium
€180.46 /Mértékegység