3M T/R+ Super Tan Performanceplus vezetékcsatlakozó, 25000 Pk | AB9LGJ 2DUV8

3M T/R+ Super Tan Performanceplus vezetékcsatlakozó, 25000 db

Raktáron
Tétel: AB9LGJ Modell: T/R+ Super TanKereszthivatkozás: 2DUV8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,717.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarja be a vezeték csatlakozóját
színekBarna / vörös
Csatlakozó típusaT / R +
Magasság1.17 "
Hossz0.76 "
Max. Feszültség600
Max. Huzalkombináció1 # 8 és 1 # 10
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Huzalkombináció6 22 #
Min. Vezetékméret22 AWG
típusTeljesítmény plusz
Szélesség0.76 "
HuzaltípusRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 96.3
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 3 (sárga, piros és barna) csatlakozót helyettesít, sima, kényelmes tapintás, kompakt méret és piros miniszoknya, gyors harapású rugós kialakítás

Termékváltozatok

TermékekModellMin. VezetékméretszínekVezetõmérettípusSzélességHuzaltípusCsatlakozó típusaMagasságÁr
3M T/R+ doboz vezeték csatlakozó cser/piros, 100 Pk | AA9JXK 1DLY6 T / R + doboz18 AWGBarna / vörös-Huzal0.76 "Szilárd és sodort-0.76 "€55.15
3M T/Y+Box vezeték csatlakozó cser/sárga, 100 Pk | AA9JXL 1DLY7 T / Y + doboz22 AWGBarna / sárga-Huzal0.49 "Szilárd és sodort-0.76 "€39.52
3M O/B+Box vezeték csatlakozó Narancssárga/kék, 100 Pk | AA9JXM 1DLY8 O / B + doboz22 AWGNarancs / Kék-Huzal0.49 "Szilárd és sodort-0.76 "€49.45
3M R/Y+Box vezeték csatlakozó piros/sárga, 100 Pk | AA9JXN 1DLY9 R / Y + doboz18 AWGPiros sárga-Huzal0.76 "Szilárd és sodort-0.76 "€72.25
3M B/G+Box vezetékcsatlakozó kék/szürke, 50 Pk | AA9JXP 1DLZ1 B / G + doboz14 AWGKékes szürke-Huzal1.12 "Szilárd és sodort-0.76 "€104.23
3M T/R+kancsó vezeték csatlakozó cser/piros, 750 Pk | AA9JXQ 1DLZ2 T / R + kancsó18 AWGBarna / vörös-Huzal-Szilárd és sodort-0.76 "€368.59
3M T/Y+kancsó vezeték csatlakozó cser/sárga kancsó, 500 Pk | AA9JXR 1DLZ3 T / Y + kancsó22 AWGBarna / sárga-Huzal0.49 "Szilárd és sodort-0.76 "€192.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M T/R+ Super Tan Performanceplus vezetékcsatlakozó, 25000 db
€5,717.25 /Mértékegység