Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M T/R+kancsó vezeték csatlakozó cser/piros, 750 Pk | AA9JXQ 1DLZ2

3M T/R+kancsó vezeték csatlakozó cser/piros, 750 Pk

Raktáron
Tétel: AA9JXQ Modell: T/R+kannaKereszthivatkozás: 1DLZ2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€309.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarja be a vezeték csatlakozóját
színekBarna / vörös
Magasság0.76 "
Hossz1.17 "
Max. Feszültség600
Max. Huzalkombináció5
Max. Vezetékméret12 AWG
Min. Huzalkombináció2
Min. Vezetékméret18 AWG
típusHuzal
HuzaltípusSzilárd és sodort

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.49
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8546900000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Cseréli a sárga vörös és a barnás csatlakozókat

Termékváltozatok

TermékekModellMin. VezetékméretszínekVezetõmérettípusSzélességHuzaltípusCsatlakozó típusaMagasságÁr
3M T/R+ doboz vezeték csatlakozó cser/piros, 100 Pk | AA9JXK 1DLY6 T / R + doboz18 AWGBarna / vörös-Huzal0.76 "Szilárd és sodort-0.76 "€51.84
3M T/Y+Box vezeték csatlakozó cser/sárga, 100 Pk | AA9JXL 1DLY7 T / Y + doboz22 AWGBarna / sárga-Huzal0.49 "Szilárd és sodort-0.76 "€36.81
3M O/B+Box vezeték csatlakozó Narancssárga/kék, 100 Pk | AA9JXM 1DLY8 O / B + doboz22 AWGNarancs / Kék-Huzal0.49 "Szilárd és sodort-0.76 "€41.56
3M R/Y+Box vezeték csatlakozó piros/sárga, 100 Pk | AA9JXN 1DLY9 R / Y + doboz18 AWGPiros sárga-Huzal0.76 "Szilárd és sodort-0.76 "€62.59
3M B/G+Box vezetékcsatlakozó kék/szürke, 50 Pk | AA9JXP 1DLZ1 B / G + doboz14 AWGKékes szürke-Huzal1.12 "Szilárd és sodort-0.76 "€92.02
3M T/Y+kancsó vezeték csatlakozó cser/sárga kancsó, 500 Pk | AA9JXR 1DLZ3 T / Y + kancsó22 AWGBarna / sárga-Huzal0.49 "Szilárd és sodort-0.76 "€161.55
3M O/B+kancsó vezetékcsatlakozó Narancssárga/kék, 500 Pk | AA9JXT 1DLZ4 O / B + kancsó22 AWGNarancs / Kék-Huzal0.49 "Szilárd és sodort-0.76 "€191.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M T/R+kancsó vezeték csatlakozó cser/piros, 750 Pk
€309.69 /Mértékegység