ZURN P12-DGE padlóleeresztő rács 11-1 / 4in W 24 hüvelyk hosszúságú AB6UQU 22F384

ZURN P12-DGE padlólefolyó rács 11-1/4 hüvelyk széles, 24 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB6UQU Modell: P12-DGEKereszthivatkozás: 22F384

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€229.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadló leeresztő rács
Hossz24 "
Szélesség11.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.8375
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)59.44
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

A Zurn P12-DGE padlólefolyó rácsot kereskedelmi konyhákban, élelmiszer-feldolgozó üzemekben és ipari létesítményekben használják. Ez a rács hatékonyan elvezeti a folyadékokat, megakadályozva a víz felállását, ami higiéniai problémákhoz, csúszásveszélyhez és a padló károsodásához vezethet. Hatékony vízelvezetést biztosít, miközben megőrzi a biztonságot és a tisztaságot.

Jellemzők:

  • Ez a padlólefolyó rács réselt felülettel rendelkezik a nagy részecskék kiszűrésére.
  • Drop-in csatlakozási módot kínál az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében.
  • Ez az ároklefolyó és rács nem általános téglalap alakú a hatékony vízelvezetés érdekében.
  • A tartósság érdekében gömbgrafitos vas szerkezettel rendelkezik.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a Zurn P12-DGE padlólefolyó rács ellenáll az erős ütéseknek?

V. Igen, ez a padlólefolyó rács ellenáll a fém targoncakerekek és acélrudak ütéseinek utakon és autópályákon.

K. Milyen terhelési besorolással rendelkezik ez a Zurn P12-DGE padlólefolyó rács?

V. Ennek a padlólefolyó rácsnak az E osztályú terhelési osztálya van, és akár 134800 XNUMX font/négyzetláb terhelést is elbír.

K. Mi a különbség a réselt és a nem hornyolt padlólefolyó rácsok között?

A.

  • A réses padlólefolyó rácsok felületén nyílások vagy rések vannak, amelyek lehetővé teszik a víz átáramlását, miközben felfogják a törmeléket. Ezek a rácsok olyan területekre alkalmasak, ahol a vízelvezetés prioritást élvez, mivel hatékonyan gyűjtik össze a vizet, és megakadályozzák az eltömődést azáltal, hogy elvezetik a törmeléket a felületről.
  • Másrészt a nem hornyolt padlólefolyó rácsokon nincs nyílás vagy rés. Jellemzően szilárd felülettel rendelkeznek, amely lefedi a lefolyót, így jobban alkalmasak olyan területekre, ahol meg kell akadályozni, hogy törmelék vagy tárgyak kerüljenek a lefolyóba. A nem hornyolt rácsokat általában olyan helyeken használják, ahol a szilárd hulladék vagy az apró tárgyak eltömíthetik a vízelvezető rendszert.

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszSzélességÁr
ZURN P6-DGE padlóleeresztő rács 5-3 / 8in W 20 hüvelyk hosszúságú AB6UQN 22F378 P6-DGE1.375 "20 "5.38 "€68.73
ZURN P6-DGC padlóleeresztő rács 5-3 / 8in W 20 hüvelyk hosszúságú AB6UQP 22F379 P6-DGC7 / 8 "20 "5.38 "€56.59
ZURN P12-BG padlóleeresztő rács 11-1 / 4in W 24 hüvelyk hosszúságú AB6UQV 22F385 P12-BG-24 "11.25 "€219.45
ZURN P12-HPD padlóleeresztő rács 11-1 / 4in W 24 hüvelyk hosszúságú AB6UQW 22F386 P12-HPD-24 "11.25 "€240.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN P12-DGE padlólefolyó rács 11-1/4 hüvelyk széles, 24 hüvelyk hosszú
€229.27 /Mértékegység