Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MNHU14-250DMIX dugós leválasztó kék 16 - 14 Awg, 25 Pk | AC9PXL 3HY89

3M MNHU14-250DMIX dugós leválasztó kék 16 - 14 Awg, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AC9PXL Modell: MNHU14-250DMIXKereszthivatkozás: 3HY89
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
€73.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.085 "
SzínkódKék
Csatlakozó anyagÓnozott sárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaHőre zsugorodó nejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.2 "
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódCsatlakozó anyagVezetéktartományÁr
3M MNHU18-250DMIX dugós leválasztó piros 22 - 18 Awg, 25 Pk | AC9PXM 3HY90 MNHU18-250DMIX0.065 "PirosÓnozott réz22 - 18 AWG€75.99
3M MNHU10-250DMIX dugós leválasztó sárga 12 - 10 Awg, 25 Pk | AC9XCM 3LB48 MNHU10-250DMIX0.15 "SárgaÓnozott sárgaréz12 - 10 AWG€94.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MNHU14-250DMIX dugós leválasztó kék 16 - 14 Awg, 25 Pk
€73.57 /Mértékegység