Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MNHU18-250DMIX dugós leválasztó piros 22 - 18 Awg, 25 Pk | AC9PXM 3HY90

3M MNHU18-250DMIX Apa leválasztó piros 22–18 Awg, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AC9PXM Modell: MNHU18-250DMIXKereszthivatkozás: 3HY90
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
€75.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.065 "
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagÓnozott réz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaHőre zsugorodó nejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.2 "
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány22 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódCsatlakozó anyagVezetéktartományÁr
3M MNHU14-250DMIX dugós leválasztó kék 16 - 14 Awg, 25 Pk | AC9PXL 3HY89 MNHU14-250DMIX0.085 "KékÓnozott sárgaréz16 - 14 AWG€73.57
3M MNHU10-250DMIX dugós leválasztó sárga 12 - 10 Awg, 25 Pk | AC9XCM 3LB48 MNHU10-250DMIX0.15 "SárgaÓnozott sárgaréz12 - 10 AWG€94.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MNHU18-250DMIX Apa leválasztó piros 22–18 Awg, 25 Pk
€75.99 /Mértékegység