Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 5752PK Nut, Wide Range, #10 X 1-1/16 Inch Length, 50Pk | AD3PAZ 40K682

DISCO 5752PK Nut, Wide Range, #10 X 1-1/16 Inch Length, 50Pk

Raktáron
Tétel: AD3PAZ Modell: 5752PKKereszthivatkozás: 40K682
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
€17.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorony
AlapanyagAcél
A furat közepétől a panel széléig19 / 32 "
Átm. / Menetméret#10
befejezFekete-foszfát
A panel vastagságához0.025–0.150 ”
Magasság5 / 16 "
Hossz1 1 / 16 "
AnyagAcél
Anya típusaU stílusú tavaszi anya
AlakU
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.017 "
típusSzéleskörű
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318160000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 5752PK Nut, Wide Range, #10 X 1-1/16 Inch Length, 50Pk
€17.04 /csomag