Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M MNHU10-250DMIX dugós leválasztó sárga 12 - 10 Awg, 25 Pk | AC9XCM 3LB48

3M MNHU10-250DMIX dugós leválasztó sárga 12–10 Awg, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AC9XCM Modell: MNHU10-250DMIXKereszthivatkozás: 3LB48

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€108.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.15 "
SzínkódSárga
Csatlakozó anyagÓnozott sárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaHőre zsugorodó nejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.2 "
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódCsatlakozó anyagVezetéktartományÁr
3M MNHU14-250DMIX dugós leválasztó kék 16 - 14 Awg, 25 Pk | AC9PXL 3HY89 MNHU14-250DMIX0.085 "KékÓnozott sárgaréz16 - 14 AWG€84.75
3M MNHU18-250DMIX dugós leválasztó piros 22 - 18 Awg, 25 Pk | AC9PXM 3HY90 MNHU18-250DMIX0.065 "PirosÓnozott réz22 - 18 AWG€87.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M MNHU10-250DMIX dugós leválasztó sárga 12–10 Awg, 25 Pk
€108.89 /Mértékegység