Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M M438RX gyűrűs csatlakozó csupasz forrasztással 4 Awg, 10 Pk | AE7NHW 5ZNT2

3M M438RX gyűrűs csatlakozó csupasz forrasztással 4 Awg, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AE7NHW Típus: M438RXKereszthivatkozás: 5ZNT2

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€45.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaJúlius
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet347 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.34 "
VarrásA forrasztott
Stud méret3 / 8 "
Terminál csatlakozásKrimpelő
Csatlakozó típusaGyűrű
Vezetéktartomány4 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretSzínkódCsatlakozó anyagCsatlakozó típusaKapcsolat típusaSzigetelés típusaMax. HőmérsékletTeljes hosszÁr
3M M4-12R/SK gyűrűs sorkapocs, csupasz forrasztás, 4 Awg, 200 Pk | AC2FLC 2JLU7 M4-12R / SK1 / 2 "CsupaszRézStandard KrimpelőSzigeteletlen347 fok F1.34 "€571.68
3M MU4-38RHTK Gyűrűs sorkapocs, csupasz 4 Awg, 200 Pk | AC2FLJ 2JLV7 MU4-38RHTK3 / 8 "CsupaszNikkelezett acélStandard KrimpelőSzigeteletlen900 fok F1.34 "€483.30
3M M4-516RK Gyűrűs sorkapocs csupasz forrasztással 4 Awg, 200 Pk | AC2FLL 2JLW2 M4-516rk5 / 16 "CsupaszRézStandard KrimpelőSzigeteletlen347 fok F1.34 "€571.81
3M M4-38RK gyűrűs sorkapocs csupasz forrasztással 4 Awg, 200 Pk | AC2FLN 2JLW6 M4-38rk3 / 8 "CsupaszRézStandard KrimpelőSzigeteletlen347 fok F1.34 "€586.83
3M MN4-38RK Gyűrűs sorkapocs sárga forrasztott 4 Awg, 200 Pk | AC2FLT 2JLX5 MN4-38RK3 / 8 "SárgaRézStandard KrimpelőNejlon221 fok F1.74 "€547.78
3M MN4-14RK Gyűrűs sorkapocs sárga forrasztott 4 Awg, 200 Pk | AC2FLV 2JLX9 MN4-14RK1 / 4 "SárgaRézStandard KrimpelőNejlon221 fok F1.74 "€547.83
3M M4-14RK gyűrűs sorkapocs csupasz forrasztással 4 Awg, 200 Pk | AC2FLX 2JLY4 M4-14rk1 / 4 "CsupaszRézStandard KrimpelőSzigeteletlen347 fok F1.34 "€571.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M M438RX gyűrűs csatlakozó csupasz forrasztással 4 Awg, 10 Pk
€45.83 /Mértékegység