Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M M4-12R/SK gyűrűs sorkapocs, csupasz forrasztás, 4 Awg, 200 Pk | AC2FLC 2JLU7

3M M4-12R/SK gyűrűs csatlakozó csupasz forrasztással 4 Awg, 200 Pk

Raktáron
Tétel: AC2FLC Típus: M4-12R/SKKereszthivatkozás: 2JLU7

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€571.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet347 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.34 "
VarrásA forrasztott
Stud méret1 / 2 "
Terminál csatlakozásKrimpelő
Csatlakozó típusaStandard
Vezetéktartomány4 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.72
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretSzínkódCsatlakozó anyagCsatlakozó típusaKapcsolat típusaSzigetelés típusaMax. HőmérsékletTeljes hosszÁr
3M MU4-38RHTK Gyűrűs sorkapocs, csupasz 4 Awg, 200 Pk | AC2FLJ 2JLV7 MU4-38RHTK3 / 8 "CsupaszNikkelezett acélStandard KrimpelőSzigeteletlen900 fok F1.34 "€483.30
3M M4-516RK Gyűrűs sorkapocs csupasz forrasztással 4 Awg, 200 Pk | AC2FLL 2JLW2 M4-516rk5 / 16 "CsupaszRézStandard KrimpelőSzigeteletlen347 fok F1.34 "€571.81
3M M4-38RK gyűrűs sorkapocs csupasz forrasztással 4 Awg, 200 Pk | AC2FLN 2JLW6 M4-38rk3 / 8 "CsupaszRézStandard KrimpelőSzigeteletlen347 fok F1.34 "€586.83
3M MN4-38RK Gyűrűs sorkapocs sárga forrasztott 4 Awg, 200 Pk | AC2FLT 2JLX5 MN4-38RK3 / 8 "SárgaRézStandard KrimpelőNejlon221 fok F1.74 "€547.78
3M MN4-14RK Gyűrűs sorkapocs sárga forrasztott 4 Awg, 200 Pk | AC2FLV 2JLX9 MN4-14RK1 / 4 "SárgaRézStandard KrimpelőNejlon221 fok F1.74 "€547.83
3M M4-14RK gyűrűs sorkapocs csupasz forrasztással 4 Awg, 200 Pk | AC2FLX 2JLY4 M4-14rk1 / 4 "CsupaszRézStandard KrimpelőSzigeteletlen347 fok F1.34 "€571.76
3M MN4-516RK Gyűrűs sorkapocs sárga forrasztott 4 Awg, 200 Pk | AC2FLZ 2JLY8 MN4-516RK5 / 16 "SárgaRézStandard KrimpelőNejlon221 fok F1.74 "€545.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M M4-12R/SK gyűrűs csatlakozó csupasz forrasztással 4 Awg, 200 Pk
€571.68 /Mértékegység