Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M M18BCK Butt Splice Connector Bare 22-18, 1000 Pk | AB9LFL 2DUR1

3M M18BCK Butt Splice Connector Bare 22-18, 1000 Pk

Raktáron
Tétel: AB9LFL Típus: M18BCKKereszthivatkozás: 2DUR1
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
€389.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételButt Splice csatlakozó
Hordó belsejében Dia.0.062 "
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Csatlakozó típusaButt Splice
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet347 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.63 "
VarrásZökkenőmentes
Vezetéktartomány22 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.86
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.Teljes hosszVarrásVezetéktartományÁr
3M M14BCK Butt Splice Connector Bare 16-14, 1000 Pk | AC2FBD 2JJU1 M14BCK0.095 "0.66 "Zökkenőmentes16 - 14 AWG€506.25
3M M8BCK Butt Splice Connector Bare 8 Awg, 200 Pk | AC2FCD 2JJZ1 M8BCK0.175 "0.81 "A forrasztott8 AWG€370.61
3M M10BCK Butt Splice Connector Bare 12-10, 500 Pk | AC2FJT 2JLL1 M10BCK0.142 "0.81 "Zökkenőmentes12 - 10 AWG€327.98
3M M6BCK Butt Splice Connector Bare 6 Awg, 200 Pk | AC2FKY 2JLT8 M6BCK0.25 "1.02 "A forrasztott6 AWG€622.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M M18BCK Butt Splice Connector Bare 22-18, 1000 Pk
€389.23 /Mértékegység