Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M M14BCK Butt Splice Connector Bare 16-14, 1000 Pk | AC2FBD 2JJU1

3M M14BCK Butt Splice Connector Bare 16-14, 1000 Pk

Raktáron
Cikkszám: AC2FBD Típus: M14BCKKereszthivatkozás: 2JJU1
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
€583.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételButt Splice csatlakozó
Hordó belsejében Dia.0.095 "
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Csatlakozó típusaButt Splice
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet347 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.66 "
VarrásZökkenőmentes
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.Teljes hosszVarrásVezetéktartományÁr
3M M18BCK Butt Splice Connector Bare 22-18, 1000 Pk | AB9LFL 2DUR1 M18BCK0.062 "0.63 "Zökkenőmentes22 - 18 AWG€448.44
3M M8BCK Butt Splice Connector Bare 8 Awg, 200 Pk | AC2FCD 2JJZ1 M8BCK0.175 "0.81 "A forrasztott8 AWG€426.98
3M M10BCK Butt Splice Connector Bare 12-10, 500 Pk | AC2FJT 2JLL1 M10BCK0.142 "0.81 "Zökkenőmentes12 - 10 AWG€390.36
3M M6BCK Butt Splice Connector Bare 6 Awg, 200 Pk | AC2FKY 2JLT8 M6BCK0.25 "1.02 "A forrasztott6 AWG€716.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M M14BCK Butt Splice Connector Bare 16-14, 1000 Pk
€583.26 /Mértékegység