Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51010.300.0090 Hex Cap Screw Stainless Steel M30, 3.50, 90mm | AB8TUC 29DJ59

APPROVED VENDOR M51010.300.0090 hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M30, 3.50, 90 mm

Raktáron
Tétel: AB8TUC Típus: M51010.300.0090Keresztszám: 29DJ59 / 42GN90

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€32.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM30 x 3.5
ÁtmérőM30
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság18.7mm
fej típusaHex
Fej szélessége46mm
Hossza a feje alatt90mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz90mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza90mm
Menetméret3.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6795
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.300.0090 hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M30, 3.50, 90 mm
€32.73 /Mértékegység