Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M BEV165 vízszűrő rendszer, 3/8 hüvelykes NPT, polipropilén, 2.1 gpm, 125 psi | CE9BVV 54EK20

3M BEV165 vízszűrő rendszer, 3/8 hüvelykes NPT, polipropilén, 2.1 gpm, 125 psi

Raktáron
Tétel: CE9BVV Modell: BEV165Kereszthivatkozás: 54EK20
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
€630.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszűrő rendszer
színekfehér
csatlakozás3 / 8 "NPT
Szűrő MediaAktivált szén
Áramlási sebesség2.1 gpm
Fej anyagaIzoplaszt
Ház anyagapolipropilén
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 ° F
um3
Min. nyomás25 psi
Szükséges patronok száma1
Teljes mélység4 1 / 2 "
Teljes magasság17 1 / 2 "
Teljes szélesség4 1 / 2 "
Nyomásesés1 psi
csökkentiKlór, üledék, íz és szag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8205
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességcsatlakozásSzűrő MediacsökkentiÁramlási sebességTételumTeljes mélységÁr
3M 5616101 Vízszűrő rendszer, 3/8 hüvelykes NPT, polipropilén, 5 gpm, 125 psi | CE9BVR 54EK02 56161014 1 / 2 "3 / 8 "NPTAktivált szénKlór, ciszták, szag, üledék, íz5 gpmVízszűrő rendszer0.54 1 / 2 "€420.75
3M 5616301 Vízszűrő rendszer, 3/8 hüvelykes NPT, polipropilén, 3.34 gpm, 125 psi | CE9BVT 54EK14 56163014 1 / 2 "3 / 8 "NPTAktivált szénBaktériumok, bakteriosztatikus, klór, ciszták, szag, üledék, íz3.34 gpmVízszűrő rendszer0.24 1 / 2 "€603.83
3M 5626002 Vízszűrő rendszer, 3/8 hüvelykes NPT, polipropilén, 2.2 gpm, 125 psi | CE9BVU 54EK18 56260024 1 / 2 "3 / 8 "NPTAktivált szénBaktériumok, klóraminok, klór, ciszták, szag és vízkő, részecskék, íz2.2 gpmVízszűrő rendszer0.24 1 / 2 "€410.87
3M 5626003 Vízszűrő rendszer, 3/8 hüvelykes NPT, polipropilén, 2.1 gpm, 125 psi | CE9BVW 54EK22 56260034 1 / 2 "3 / 8 "NPTAktivált szénKloraminok, klór íz és szag, üledék2.1 gpmVízszűrő rendszer54 1 / 2 "€405.83
3M 5616201 vízszűrő rendszer, 3/8 hüvelykes NPT, polipropilén, 1.67 gpm, 125 psi | CE9BVX 54EK01 56162015 1 / 4 "3 / 8 "NPTAktivált szénBaktériumok, bakteriosztatikus, klór, ciszták, szag, üledék, íz1.67 gpmVízszűrő rendszer0.25 1 / 4 "€532.25
3M 5581906 Vízszűrő rendszer, 3/8 hüvelykes NPT, polipropilén, 1.5 gpm, 125 psi | CE9BVY 1RWJ7 5581906-3 / 8 "NPTSzénblokkKlór, piszok, szag, rozsda és vízkő, íz1.5 gpmVízszűrő rendszer1-€212.95
3M 5625802 vízszűrő rendszer, 2.5 gpm, 5 mikronos besorolás | CE9BWA 54EK48 5625802-----Vízszűrő rendszer--€651.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M BEV165 vízszűrő rendszer, 3/8 hüvelykes NPT, polipropilén, 2.1 gpm, 125 psi
€630.02 /Mértékegység